2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットペダルで操作(前進・バック)。光るヘッドライト。組み立て用工具付き
用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 パワーバギー 充電式 子供用バギー 乗用カー 四輪 こども おもちゃ 乗り物 セット内容本体、組み立て用工具、充電器アダプター、取扱説明書/保証書 レッド 本体質量(kg)約5 バッテリーDC6V 4Ah 充電時間約8~10時間(走行:約60分) 電池寿命平均約300回(目安)※使用環境による 走行速度(km/h)2.7(目安) 適合年齢(歳)3歳以上 供給電圧(V)充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz 最大使用者体重(kg)30 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)約500×650×450
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

安定感のある3輪仕様。フットペダルで操作(前進・バック)。光るヘッドライト。電源ONでエンジン音作動。音が楽しいサウンドボタン
用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 3輪ミニバイク 充電式 電動バイク 乗用バイク 三輪 こども おもちゃ 乗り物 セット内容本体、充電器アダプター、取扱説明書/保証書 本体質量(kg)約5.7 バッテリーDC6V 4Ah 充電時間約8~10時間(走行時間約60分) 電池寿命平均約300回(目安)※使用環境による 走行速度(km/h)3~5(目安) 適合年齢(歳)3歳以上 供給電圧(V)充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz 最大使用者体重(kg)30 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)約770×580×430
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)