サンワダイレクト

モノタロウがおすすめする【サンワダイレクト】ブランドのページです。【サンワダイレクト】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【サンワダイレクト】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

405件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
サンワダイレクトガス昇降デスク
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765〜1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765〜1105 総耐荷重(kg)10 質量(kg)10.65 仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【天板昇降】765〜1105 使用工具プラスドライバー,手袋 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 色(本体)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)4・5
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷

単体はもちろん、複数台を自由に組み合わせることで、 会議・来客時の使用や学習塾での使用など、幅広くご使用いただくことができます。 使わない時は折りたたんで重ね置きすることができます。
高さ(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDF、紙(ハニカム構造)、メラニン化粧版、塩化ビニル 天板厚さ(mm)28 総耐荷重(kg)50
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ウレタン(非成型)、スチール 質量(kg)10 材質(キャスター)ナイロン 張地ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×495×695〜825、(背もたれ)W490×H245 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380 総耐荷重(kg)80
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトラミネーター
約90秒の急速ウォームアップで待たずに作業できます。 4本ローラータイプです。 スイッチを入れるだけの簡単操作です。 フィルムが詰まっても安心なリリーススイッチ付きです。 A3サイズまで対応しています。
仕様ラミネート速度:約395mm/分(50Hz)約475mm/分(60Hz) ラミネート方式:ホットラミネート方式 ローラー本数:4本 最大ラミネート厚:0.4mm 最大ラミネート幅:325mm(A3サイズ) 対応フィルム厚:100〜150μm 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.5 消費電力ウォームアップ時/1400Wラミネート時/350W ウォームアップ時間100ミクロン/約60秒150ミクロン/約90秒 取扱説明書あり
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

スタッキングが可能なミーティングチェアです。 取っ手付きで持ち運びに便利。 最大6台までスタッキングが可能です。 左右に並べて連結可能です。
仕様粉体塗装、持ち運び取手付、左右連結機能、スタッキング可能、【肘の有無】なし、【キャスターの有無】なし 材質PP、スチール 形式ノックダウン 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】420×355 張地布張り パイプ径(Φmm)14 座面高さ(mm)450 最大寸法(mm)480 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×450 総耐荷重(kg)80 脚幅(mm)465
1セット(6台)
29,900 税込32,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm)75 付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 質量(kg)12.5 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106〜1606 材質(棚板)ABS 適合モニターサイズ32〜65型 総耐荷重(kg)45
1台
25,900 税込28,490
当日出荷

サンワダイレクトシュレッダー
用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
消費電力(W)550 電源AC100V 50/60Hz 騒音値(dB)58 連続使用時間60分(50分休止後再運転可) 細断枚数20枚[A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。DVD・CD・カード/1枚] ダストボックス容量(L)26.5 細断速度2.2m/分 細断寸法(mm)4×40 細断収容数の目安(枚)A4コピー用紙/約450枚 投入口幅(mm)用紙/220 DVD・CD・カード/124 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 ゴミ袋サイズ45リットル以上使用推奨 細断形状クロスカット 細断可能物コピー用紙,ホッチキス,DVD,CD,カード
1台
30,900 税込33,990
4日以内出荷

ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。 立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。 脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。 デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000 奥行(mm)480 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(PU塗装) 総耐荷重(kg)50
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(cm)91 付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1 質量(kg)22 規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×683×1395〜1795 適合モニターサイズ32〜60型 総耐荷重(kg)50
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷

肘付きで腕の疲れを低減します。 背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 便利な収納式オットマン。 オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
レッド 仕様ガス圧リフト装置付、リクライニング機能、収納式オットマン、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品六角レンチ 材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】515×785 張地PVCレザー 座面高さ(mm)465〜560 組立時間30分 肘高さ(mm)695〜760 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×500 総耐荷重(kg)80 脚幅(mm)660 六角レンチ(mm)5
1台
19,900 税込21,890
4日以内出荷

サンワダイレクト折りたたみチェア用台車
材質スチール 幅(mm)505 質量(kg)11.5 ホワイト 奥行(mm)1140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805 総耐荷重(kg)100
1台
13,900 税込15,290
5日以内出荷

サンワダイレクトモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ ケーブル長(m)約1.4(付属ACアダプタ) 定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB DC5V/2.4A(最大) 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3〜4時間 入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100V〜240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) バッテリー容量(mAh)14.48V/2850mAh(41.27Wh)3.62V換算/11400mAh 出力端子AC 1ポート、USB A 1ポート プラグ形状2P(付属ACアダプタ) 定格入力DC18.5V/1A(最大) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷

材質ウレタン(非成型)、スチール 質量(kg)23.9 材質(キャスター)ナイロン 張地PUレザー 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×750〜1610×1185〜1240、(背もたれ)W550×H820 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500 総耐荷重(kg)100
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトプロジェクター
ビジネス用途としても使える500ルーメン小型プロジェクター。HDMIやVGA入力端子搭載で、様々な機器と接続できます。専用リモコン付属で、離れた場所からも操作可能です。写真や動画のデータを保存しUSBメモリやMicroSDをプロジェクターに接続し再生することが可能です。カメラ用三脚に取付可能。台形補正機能付き
光源LED 光源寿命LED/約20000時間 フォーカス手動 明るさ500ルーメン
1台
29,900 税込32,890
4日以内出荷

サンワダイレクトモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大80Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 ※80Wを超える機器は使用しないでください。40200mAh(3.63V換算値)の大容量リチウムイオン電池を搭載しています。最大2.1Aまでの出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器を2台まで同時に充電することができます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、日本メーカー製の電池保護ICを内蔵しています。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。専用ACアダプタ付きで本体を約5時間で蓄電することができます。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m)約1.5 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約5〜6時間 入力端子DC端子(付属ACアダプタを用いて家庭用コンセントから蓄電) バッテリー容量(mAh)14.52V/10050mAh(146Wh) 3.63V換算で40200mAh 出力端子AC 1ポート、USB A 2ポート プラグ形状2P(付属ACアダプタ) 定格入力DC16.8V/2A(最大)
1個
23,900 税込26,290
4日以内出荷

サンワダイレクトカート
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。 折り畳んだ状態でも自立します。
材質本体:樹脂、フレーム:アルミ 質量(kg)約10.5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:約800×500×1035折りたたみ時:約203×500×1320トレイ内寸:約705×435×30 フレーム色シルバー 組立方法組立出荷 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)約135(各棚45)
1台
20,900 税込22,990
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。 。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。 。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。 光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025) 材質スチール 切替方式本体切替ボタン, リモコン 保存温度(℃)-20〜60 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1 取扱説明書日本取扱説明書あり 対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz) HDMI規格HDMI Ver1.3 データレート2.25Gbps
1個
25,900 税込28,490
4日以内出荷

クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5〜5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10〜50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)4.5 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm)3・4・6
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカーフォン
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。 4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。 Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。 小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。 SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
仕様マイク指向性:全指向性 マイク周波数:100Hz〜8000Hz マイク集音範囲:約5m/360° 重量:約285g セット内容4極ケーブル、充電用USBケーブル、取説 サイズ約130*130*41 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth5.0(Class2) 充電時間約2.5時間 周波数範囲2.402〜2.480GHz 通信距離約10m(理論値) 連続再生時間約12時間 通話可能時間(h)約8時間 伝送方法GFSK 音圧感度(dB)-26dBFS 連続待受時間約120時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
21,900 税込24,090
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMIアクティブケーブル
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
材質PVC ブラック コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ) UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン) 取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約8.5
1本
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60〜118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】 センサー3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8〜9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性50Hz〜20KHz 入力信号ケーブルマイク(-51dB 〜 -43dB) インピーダンス1.0KΩ(1KHz) 充電時間約6〜7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比55dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1.0V〜10V 充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍〜300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサーCMOSセンサー(1/3インチ) インターフェースUSB ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディアmicroSDHCカード フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間最長3時間(LED消灯時) 画素数500万画素
1個
19,900 税込21,890
4日以内出荷

サンワダイレクトフォールディングデスク
ミーティングや研修におすすめの折りたたみ式テーブルです。 天板がレバー操作で簡単に折りたたみでき、使わないときは省スペース収納が可能です。 天板下に棚を設けており必要なものだけ天板上に広げられるので、机の上が効率的に使えます。 キャスター付きで楽に移動できます。
高さ(mm)700 奥行(mm)450 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)40
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトハイバックメッシュチェア
ブラック 材質ウレタン(非成型)、スチール 質量(kg)11.8 材質(キャスター)ナイロン 張地アクリル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×650×1060〜1135、(背もたれ)W445×H620 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)445×460 総耐荷重(kg)80
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台イ( HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDEX機能に対応。
仕様ジャック形状:音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス デュアルディスプレイ出力:対応 セット内容取扱説明書(保証書)×1 シルバー 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー/セルフパワー両対応 動作環境動作温度範囲(℃):0℃〜70℃動作湿度範囲(%):5%〜90%RH スロットmicroSDスロット×1 (SD/SDHC/SDXC/SDUC対応)SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC/SDUC対応) 供給電流(mA)USB3.1Type-Cポート/最大100W(20V/5A)、USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
会議に適した100度広角レンズを採用したWEBカメラ カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです。 モニタの上に取り付ける形状です。 OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です。 4つのマイクを内蔵しており確実に音を拾います。 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です PCモニターやディスプレイ上部に簡単に取り付けられるスタンド。上下左右にカメラの向きを変更できます。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、ベッツカメラ用三脚が取付可能です。
仕様実用最大出力:3W x2 ケーブル長:5m ビデオ解像度:最大3264x2448、2592x1944、2688x1512、2048x1536、1920x1080、1600x1200、1280x960、1280x720、960x540、800x600、640x480、640x360 絞り・明るさ・コントラスト:自動 最短接写距離:50cm 仕様要件CPU:Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 集音範囲:推奨3m 静止画解像度:最大 セット内容取扱説明書、接続ケーブル(USB TypeA - USB TypeC) 消費電力5V、500mA 感度-29dBFS レンズF2.4 F=2.8mm センサーCMOS センサー寸法(mm)1/3.2 インピーダンス インターフェースUSB2.0 Aコネクタ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数800万画素 指向性全指向性(MEMSマイク) フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角水平100度 対角112度 ビデオフォーマットMJPG 内蔵マイクあり 最低照度換算値(Lx)0.5Lux
1個
25,900 税込28,490
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカーフォン
フルHD対応カメラ付きで4、5人のWEB会議に最適。広角105℃。〜2.5mまで集音。USBケーブル1本の簡単接続
付属品USB2.0ケーブル(ケーブル長約3m)【スピーカー部】 ケーブル長(m)3 消費電力5V、200mA 感度-26dBFS センサーCMOSセンサー インピーダンス インターフェースミニUSB2.0 周波数範囲60〜16000Hz 音圧レベル(dB)75(SPL at 1m、HiFi) 指向性全指向性(MEMSマイク) フレームレート最大25fps※1920×1080時 内蔵マイクあり
1個
39,900 税込43,890
4日以内出荷

サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)1〜3 材質スチール 寸法(mm)(最大)400×821×468 ブラック 使用工具手袋 組立時間30分 六角レンチ(mm)7
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクタースタンド
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。 三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。 天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。 天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。 対応プロジェクターは幅15〜33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。 プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912〜1497(落下防止バー含む) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)7 機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷

サンワダイレクトパーティション
幅(mm)800 高さ(mm)1600 材質(パネル)ポリカーボネート、(フレーム)スチール 質量(kg)6.7 半透明 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1600
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷

3連タイプのパーティションです。 パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。 キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
ホワイト 仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、スチール(フレーム) 質量(kg)16.7 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト
1台
33,900 税込37,290
4日以内出荷

サンワダイレクトシンプルワークデスク
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデザインのワークデスクです。 奥行きが70cmあり、作業スペースが広いので効率的に作業する事ができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。 天板から床までのスペースが約64cmあるので、広くゆったりと使うことができます。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 スチール製のフレームがしっかりと支えているので、工作スペースとしても使用できます。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
高さ(mm)700 奥行(mm)700 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)50
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトプリンタスタンド
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700 総耐荷重(kg)50 質量(kg)14.9 材質(フレーム)スチール 材質(天板)木(塩ビシート貼り)
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷

サンワダイレクトハイスツール
材質ウレタン(非成型) 質量(kg)11.2 張地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×590〜800 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380 総耐荷重(kg)100
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
素材は蒸れにくく涼しいメッシュ生地を使用しています。 背もたれ部と座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。 肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。 背・座ロッキングでゆったりできます。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 可動式の肘を装備しており、邪魔なときは後ろへ跳ね上げて、収納できます。
仕様座面サイズ_D:490mm 主要成型部品:木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 座面高さ最大:525mm 背もたれサイズ_H:600mm 背もたれサイズ_W:490mm 肘高最大:750mm 座面サイズ_W:520mm 個口数:1個口 ガス圧リフト装置付、ロッキング機構(硬さ調節つき)、肘跳ね上げ機能 付属品六角レンチ 材質張地/メッシュ生地、キャスター/ナイロン ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 肘掛あり 座面高さ(mm)445 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 肘高さ(mm)670 脚幅(mm)680 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
17,900 税込19,690
4日以内出荷

サンワダイレクトパーティション
発泡プラスチック製(スミセラー)の卓上パーティションです。 組み立てには工具が不要です。 H500とパネルの高さが高い為、コロナウィルス感染防止策に使用できます。 脚は折り畳み式になているので、収納時は平らにすることができます。 ホワイトスミセラーは滑らかな表面層と微小独立泡からなるポリプロピレン製の樹脂板で、耐水性・耐薬品性に優れています。水洗いやアルコール消毒が可能なため、汚れや異物の侵入を特に嫌う用途に最適で、食品・医薬品工場やクリーンルームなどでもよく用いられる素材です。
仕様出荷形態備考:折りたたまれた脚を組み立てる必要があります 個口数:1個口 材質PP(スミセラー製) 使用工具手袋 組立方法組立出荷
1セット(4台)
12,900 税込14,190
4日以内出荷

サンワダイレクト書画カメラ
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680 セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7 センサーCMOSセンサー インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス フォーカス固定 画素数1800万画素
1個
38,900 税込42,790
4日以内出荷

サンワダイレクトシュレッダー
細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に80枚の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。手差し細断も6枚まで細断可能です。用紙の細断形状は2×12mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は30分連続運転可能です。手差細断は10分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
電源AC100V 50/60Hz 細断枚数80枚(手差し6枚) ダストボックス容量(L)23 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220(A4用紙) 123(DVD、CD、ブルーレイ) 細断形状マイクロカット
1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷

VESA75/100に対応したモニタスタンドです。 すっきりとした一本支柱で受付、展示物案内板に最適です。 VESA75/100対応のタブレットホルダー取付によってタブレット受付システムにもお使い頂けます。 高さ調整と角度調整により多様な機器設置が実現出来ます。 13インチ〜27インチまでのモニタを想定しています。 耐荷重は15Kgです。
材質スチール他 質量(kg)約7.94 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×1417.5(伸ばした時) 対応画面数:1台 取付け方法据置き 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 支柱径(Φmm)上部:Φ32、下部:Φ42 可動範囲液晶モニター:高さ832〜1360(モニター中心部まで)、チルト角:±90度(10度ずつ) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ13〜27(最大)インチ 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量8.0〜20.0kgです。 チルト角度は125°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10〜50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム・ブラケット/アルミ 質量(kg)3.4 ホワイト 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/125°
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷