サンワダイレクト

モノタロウがおすすめする【サンワダイレクト】ブランドのページです。【サンワダイレクト】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【サンワダイレクト】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

1,059件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
対象物に触れるなく-50℃〜260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
4,290 税込4,719
4日以内出荷

シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)10 材質(キャスター)ナイロン 張地ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×780〜910、(背もたれ)W440×H390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 総耐荷重(kg)80
1台
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタルはかり
1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず) シルバー ひょう量500g 本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量0.01g 使用電池単4電池×2本 動作温度10〜30℃
1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷

材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)10 材質(キャスター)ナイロン 張地ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×780〜910、(背もたれ)W440×H390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 総耐荷重(kg)80
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIケーブル
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%〜30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
3,290 税込3,619
4日以内出荷

ヘッドセットやスピーカーを使わずに多人数でのWEB会議が可能です。Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。エコーキャンセル機能でクリアな音質での通話が可能です。集音範囲2m/360°で多人数での会議が可能です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。ヘッドホンが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品USBケーブル(約1.5m) 周波数特性400Hz〜12,000Hz インピーダンス4Ω【マイクロホン】 入力感度-32dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) インターフェースUSB(USB2.0/1.1両対応) 指向性無(全)指向性 消費電流最大370mA(1KHz/0db) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷

電動式でガスを使用しないエアダスター。 充電式で繰り返し使える。 風量2段階切替。 電池残量表示付き。
付属品ノズル×1(本体取り付け時有効サイズ9.6cm)、ACアダプタ×1(ケーブル長約140cm) 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用可能時間3分 充電時間(時間)約5 使用可能時間(分間)約30 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
7,090 税込7,799
4日以内出荷

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。 バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。 折りたたみ式で収納時もスマートです。 LED付きです。 俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー、ブラック、オレンジ、ホワイト 各1枚ずつ) 材質ポリエステル 他 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,290 税込6,919
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクへの固定に便利なクランプ式です。 台座も挟み込みタイプなので汎用性があります。 クランプ挟み込み寸法0〜40mmです。 台座挟み込み5〜13mmです。
材質アルミニウム、スチール ホワイト 質量(g)約226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×41×142
1セット(2個)
2,590 税込2,849
4日以内出荷

軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。 折り畳んだ状態でも自立します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×435×845 色(本体)ブラック 材質本体:樹脂、フレーム:アルミ 質量(kg)約6.5 耐荷重(kg)約60 キャスター径(Φmm)約75 保証期間6ヶ月 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×435×1070 色(フレーム)シルバー 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】約515×310×28
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮 他 電源単四乾電池 ×2本 電池単四乾電池 使用環境温度(℃)約15〜35 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)緑色/532 レーザー半導体励起固体レーザー レーザー光色グリーン 連続照射時間(分)約3時間
1個
5,390 税込5,929
4日以内出荷

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブル 材質アルミニウム 電源ポリマーイオンバッテリー3.7V 750mAh ケーブル長(m)0.8 連続使用時間2.5時間 光源COB 充電時間3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh)750 光束(Lm)最大約300 防水仕様IPX4
1個
3,090 税込3,399
4日以内出荷

サンワダイレクトマイクロホン
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性100Hz〜10000Hz インピーダンス2.2KΩ±30% 入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧USB DC5V 指向性無(全)指向性
1個
4,090 税込4,499
4日以内出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g)約49.6(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)約20〜35 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/532 レーザー発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書あり レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
9,790 税込10,769
4日以内出荷

A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700 ホワイト 付属品ブックエンド(4本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) 質量(kg)7.6 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 総耐荷重(kg)40
1台
7,690 税込8,459
4日以内出荷

サンワダイレクトクランプアーム
前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重0.8kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷

周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 充電時間約1.5〜2時間 周波数範囲2.402〜2.480 通信距離約10m(使用環境によって異なります) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 伝送方法FHSS プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP 音圧感度(dB)-50±3 対応コーデックSBC
1個
4,090 税込4,499
4日以内出荷

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×538×700 総耐荷重(kg)80 質量(kg)12 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
7,790 税込8,569
4日以内出荷

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(g)680 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50 対応機種15.6型までのノートパソコン
1台
1,990 税込2,189
4日以内出荷

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
7,190 税込7,909
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。 ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。 天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。 メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。 メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。 天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。 天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。 ストッパー付キャスターで移動に便利です。 脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトボイスレコーダー
大学の講義、講演、会議、英会話の授業など様々な場面で役に立つボイスレコーダーです。 音楽ファイルを入れればmp3プレーヤーとしても使用できます。 集音機能付きで、簡易の集音器として使うこともできます。(録音時のみ) microSDスロット搭載で録音する用途ごとに使い分けができます。 本体にも4GBのメモリを内蔵しているのでmicroSDが無くても使用できます。
仕様録音可能時間:最大約18時間(HP)、最大約30時間(LP) 録音形式:WAV(32kbps〜192kbps) 電源リチウムポリマーバッテリー メモリー4GB 充電時間3時間 対応メディアmicroSDカード(32GBまで) スピーカー8Ω/1W バッテリー容量(mAh)230 再生可能時間8時間 取扱説明書日本語取扱説明書あり 内蔵マイクステレオマイク 再生形式MP3/WMA
1個
5,390 税込5,929
4日以内出荷

IP68取得 ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。
防水性あり 付属品クリーニングクロス、ストラップ、オープナー(取り外し用部品)、取扱説明書
1個
2,590 税込2,849
4日以内出荷

サンワダイレクトラミネーター
約60秒の急速ウォームアップで待たずに作業できます。 2本ローラータイプです。 スイッチを入れるだけの簡単操作です。 大きいフィルム受け付きです。 A3サイズまで対応しています。 ワンタッチで100/150μへの切り替えが可能
仕様ラミネート速度:約392mm/分(50Hz)約470mm/分(60Hz) 対応フィルム厚:100〜150μm 最大ラミネート幅:340mm(A3サイズ) 最大ラミネート厚:0.4mm ラミネート方式:ホットラミネート方式 ローラー本数:2本 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.5 ウォームアップ時間60秒 取扱説明書あり
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W)10 外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】 センサー3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間マイク使用で約12〜15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8〜10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性90Hz〜18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB 〜 -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) 充電時間約3〜5時間 S/N比58dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V〜5V 外部入力3.5mmマイクジャック 充電方式ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
4,090 税込4,499
4日以内出荷

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3〜8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体)スチール 電源単3乾電池4本 色(本体)アイボリー 取扱説明書あり
1個
5,890 税込6,479
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB切替器
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1 コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側) インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換) 使用環境条件動作時温度/0〜40℃保管時温度/0〜60℃ 取扱説明書あり
1個
2,590 税込2,849
4日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89 総耐荷重(kg)15 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.64 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
8,690 税込9,559
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB延長ケーブル
ブラック 規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠 電源バスパワー コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム) インターフェースUSB2.0、USB1.1 転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) ケーブルタイプオス-メス
1本
4,290 税込4,719
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
IP55防水規格・防塵規格を取得しており、タフな扱いにも耐えられるBluetooth4.2対応のワイヤレススピーカーです。 汚れても簡単に洗えるのでアウトドアでの使用や入浴時、キッチン周りでも安心してご使用いただけます。省電力設計のBluetooth4.2に対応しておりiPadやタブレット、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで聴くことができます。最大6W(3W×2)のスピーカーユニットとパッシブ型サブウーハーを背面に搭載し、コンパクトなボディーからは想像できない迫力ある低音域と豊かな高音質を再現します。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。マイクは4名程度のミーティング通話などにも使用できる高感度仕様です。microSDカードスロットも搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。SCMS-T方式で保護された音楽や地デジ・ワンセグの音声にも対応しています。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。Bluetooth機能非搭載機器とも接続できるステレオミニジャック1系統を装備。ストラップ用ホールを装備しており付属のカラビナなどでリュックに掛けたり浴室で吊り下げたりなど、様々な設置方法が可能です。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)6W(3W+3W) センサー1.5インチ(直径40mm) 保護等級IP55 周波数特性110Hz〜18KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック、microSDカード(32GB以下) 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
4,290 税込4,719
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200に対応しています。 チルト角度は-5°+15°です 23〜50型程度までのディプレイの設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12)×各4本ずつ、壁面用ネジ(5.8×50)×4本、アンカー×4本、ワッシャー×8枚、水準器×1 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 質量(g)620 使用工具プラスドライバー、手袋 角度(°)チルト:(上下角度)-5°+15° 耐荷重(kg)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×56×220 対応画面数:1台 取付け方法壁面 組立方法ノックダウン組立式 取扱説明書日本語取扱説明書あり モニターサイズ(最大)50インチ VESA対応100×100、200×100、200×200搭載でサイズがW220×H220mm以上のディスプレイ・モニター
1台
4,090 税込4,499
4日以内出荷

材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×710〜840 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 総耐荷重(kg)80
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMI分配器
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質スチール 消費電力(W)5 インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度4096×2160/60Hz データレート(Gbps)6.0/600MHz
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁 ワイヤー:ブラック 色(本体)ブラック
1個
4,090 税込4,499
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz〜20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
3,590 税込3,949
4日以内出荷

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 最大出力(W)10 電源電圧1V〜10V センサー3インチ(直径約76mm) 連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時) 周波数特性180Hz〜20KHz 入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB ) インピーダンス680Ω(1KHz) 充電時間約3.5時間(5V/1A充電時) S/N比-56dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V〜10V 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下) 充電方式microUSB
1個
8,990 税込9,889
4日以内出荷

サンワダイレクトホワイトコピー用紙
プリンタを選ばず、マルチに使える便利なコピー用紙です。 インクジェットプリンタはもちろんカラーレーザープリンタ・カラーコピー、モノクロレーザープリンタ・モノクロコピーにも対応しています。 イラストやグラフ、写真や文字も鮮明に表現し、フルカラーの文書や企画書などビジネスユーザーに最適です。 大量に文書を印刷するときや試し刷りなどにもおすすめです。 表裏がないので、取り扱いも簡単です。
ホワイト 白色度(%)93 坪量(g/m2)68 厚さ(mm)0.09 紙質マット 印刷方式片面 適合プリンタインクジェットプリンタ、モノクロレーザープリンタ・コピー、カラーレーザープリンタ・コピー、普通紙FAX、熱転写ワープロ
1セット(2500枚)ほか
2,790 税込3,069
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトPCインナーケース
表面のノートパソコン収納部は、開けやすいダブルファスナーを採用し、A4書類の収納も可能です。 裏面には小物収納用の大きさ違いの3ポケットを装備しています。 マウス・ACアダプタ・カードリーダー、折りたたみキーボード・モバイルバッテリー・ACアダプタなどの組み合わせで収納可能です。 手触りの良い布製のシンプルなデザインで、ビジネスシーンにも普段使いにも使用可能です。 厚さ約3mmのクッションで機器や小物をしっかり守り、ファスナーガード付きで、収納した機器へのキズを防ぎます。 ファスナーの金属部が引っかかりにくいフラットなファスナーを採用しています。
材質ポリエステル
1個
1,890 税込2,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド(200-DGCAM019)
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 120灯の高輝度LEDライトを採用しています。 3段階の調節(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせてお選びいただけます。 フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
1個
3,090 税込3,399
4日以内出荷