サンワダイレクト

モノタロウがおすすめする【サンワダイレクト】ブランドのページです。【サンワダイレクト】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【サンワダイレクト】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

72件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)10 材質(キャスター)ナイロン 張地ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×780〜910、(背もたれ)W440×H390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 総耐荷重(kg)80
1台
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)10 材質(キャスター)ナイロン 張地ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×780〜910、(背もたれ)W440×H390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 総耐荷重(kg)80
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドセットやスピーカーを使わずに多人数でのWEB会議が可能です。Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。エコーキャンセル機能でクリアな音質での通話が可能です。集音範囲2m/360°で多人数での会議が可能です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。ヘッドホンが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品USBケーブル(約1.5m) 周波数特性400Hz〜12,000Hz インピーダンス4Ω【マイクロホン】 入力感度-32dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) インターフェースUSB(USB2.0/1.1両対応) 指向性無(全)指向性 消費電流最大370mA(1KHz/0db) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷

デスクへの固定に便利なクランプ式です。 台座も挟み込みタイプなので汎用性があります。 クランプ挟み込み寸法0〜40mmです。 台座挟み込み5〜13mmです。
材質アルミニウム、スチール ホワイト 質量(g)約226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×41×142
1セット(2個)
2,590 税込2,849
4日以内出荷

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC ブラック
1本
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。 折り畳んだ状態でも自立します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×435×845 色(本体)ブラック 材質本体:樹脂、フレーム:アルミ 質量(kg)約6.5 耐荷重(kg)約60 キャスター径(Φmm)約75 保証期間6ヶ月 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×435×1070 色(フレーム)シルバー 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】約515×310×28
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮 他 電源単四乾電池 ×2本 電池単四乾電池 使用環境温度(℃)約15〜35 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)緑色/532 レーザー半導体励起固体レーザー レーザー光色グリーン 連続照射時間(分)約3時間
1個
5,390 税込5,929
4日以内出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g)約49.6(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)約20〜35 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/532 レーザー発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書あり レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
9,790 税込10,769
4日以内出荷

単体はもちろん、複数台を自由に組み合わせることで、 会議・来客時の使用や学習塾での使用など、幅広くご使用いただくことができます。 使わない時は折りたたんで重ね置きすることができます。
高さ(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDF、紙(ハニカム構造)、メラニン化粧版、塩化ビニル 天板厚さ(mm)28 総耐荷重(kg)50
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 充電時間約1.5〜2時間 周波数範囲2.402〜2.480 通信距離約10m(使用環境によって異なります) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 伝送方法FHSS プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP 音圧感度(dB)-50±3 対応コーデックSBC
1個
4,090 税込4,499
4日以内出荷

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×538×700 総耐荷重(kg)80 質量(kg)12 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
7,790 税込8,569
4日以内出荷

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
7,190 税込7,909
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ウレタン(非成型)、スチール 質量(kg)10 材質(キャスター)ナイロン 張地ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×495×695〜825、(背もたれ)W490×H245 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380 総耐荷重(kg)80
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP68取得 ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。
防水性あり 付属品クリーニングクロス、ストラップ、オープナー(取り外し用部品)、取扱説明書
1個
2,590 税込2,849
4日以内出荷

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3〜8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体)スチール 電源単3乾電池4本 色(本体)アイボリー 取扱説明書あり
1個
5,890 税込6,479
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×710〜840 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 総耐荷重(kg)80
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 最大出力(W)10 電源電圧1V〜10V センサー3インチ(直径約76mm) 連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時) 周波数特性180Hz〜20KHz 入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB ) インピーダンス680Ω(1KHz) 充電時間約3.5時間(5V/1A充電時) S/N比-56dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V〜10V 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下) 充電方式microUSB
1個
8,990 税込9,889
4日以内出荷

電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイ2台の切り替えが可能です。パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。※ディスプレイケーブル(VGAケーブル)は商品に添付しておりません。必要な場合は別途ご購入ください。
材質スチール 切替方式本体切替ボタン インターフェースミニD-sub 15pin メス ×3 最大解像度制限なし 取扱説明書あり
1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9 仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5 充電時間(時間)約32〜50 バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間)約30000 センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
3,090 税込3,399
4日以内出荷

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります) メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトルも収納できます。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり 材質【表装】ポリエステル(撥水加工) 質量(g)1350 容量(L)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170(マチ拡張時230)×305 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270、【メインルーム】390×70×290、【サブポケット部/メイン収納部】400×40×270、【サブポケット部/書類収納ポケット】370×30×290、【サブポケット部/メインポケット】180×10×210、【フロント/縦型ポケット】110×30×240、【フロント/小物ポケット】220×30×240、【フロント/縦型フロントポケット】110×20×180、【フロント/横型フロントポケット】180×30×200 ダイヤル式ファスナーロック
1個
6,190 税込6,809
4日以内出荷

省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650〜1000(金属部含まず) 質量(kg)4.7 機能高さ調整 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
7,190 税込7,909
4日以内出荷

IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。 10.1インチまでのタブレットに対応します。 プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。 便利なスタンド付きです。 専用ストラップ付きです。
防塵防水性能IPX7 材質PVC 付属品ネックストラップ(長さ80〜140cm) ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】1400(800〜1400) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考/最大】180×10×270
1個
2,390 税込2,629
4日以内出荷

材質EVA 質量(kg)2 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500mm×1.5
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷

材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)8.4 材質(キャスター)ナイロン 張地布、メッシュ 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×680×880〜970、(背もたれ)W400×H450 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×440 総耐荷重(kg)80
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5〜5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10〜50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)4.5 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm)3・4・6
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 腕の疲れを低減する肘付き。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 背座ロッキング付き。 可動式ヘッドレスト。
ブラック 仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、ヘッドレスト付き、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品六角レンチ 材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】490×540 張地布、ポリエステルメッシュ 座面高さ(mm)455〜525 最大寸法(mm)635 組立時間30分 肘高さ(mm)655〜725 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510 総耐荷重(kg)80 脚幅(mm)635 六角レンチ(mm)5
1台
9,690 税込10,659
4日以内出荷

総耐荷重(kg)30 付属品アンカー×4、タッピングボルト×4、ワッシャー/大×4、ワッシャー/小×4、スペーサー×4、水準器×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M8×25)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2 規格VESA(200×200、300×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×30×430 設置方法専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ32〜52型
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷

総耐荷重(kg)7 材質スチール(木目転写) 木目 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 差込口2P、2個 最大供給電力(mA)(合計)400
1台
5,890 税込6,479
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(テーブル)アルミ 質量(kg)0.9 テーブル寸法(mm)W330×D270 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×50 材質(パイプ)スチール 総耐荷重(kg)5
1台
3,790 税込4,169
4日以内出荷

持ち運びに便利なコンパクトカードリーダー キャップが後ろにつくのでなくす心配がありません。 携帯・デジカメからパソコンへのデータ転送に最適。 ストラップが取り付けられるストラップホール付 持ち運びに便利 【対応メディア】 64GBまでのSDXCメモリーカードClass10 32GBまでのSDHCメモリーカードClass2 32GBまでのSDHCメモリーカードClass4 32GBまでのSDHCメモリーカードClass6 32GBまでのSDHCメモリーカードClass10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカードClass2 2GBまでのSDメモリーカードClass4 2GBまでのSDメモリーカードClass6 2GBまでのSDメモリーカードClass10 2GBまでのWii用SDメモリーカード 4GBまでのminiSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタが必要です。 4GBまでのminiSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタが必要です。 4GBまでのminiSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタが必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタが必要です。 16GBまでのmicroSDHCカードClass2 16GBまでのmicroSDHCカードClass4 16GBまでのmicroSDHCカードClass6 16GBまでのmicroSDHCカードClass10 2GBまでのmicroSDカード 2GBまでのT-Flash 512MBまでのマルチメディアカード 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタが必要です。 128MBまでのRS-MMCカード 512MBまでのMMC Plus 512MBまでのMMC 4.0
対応OSWindows 10(32bit、64bit)/8.1/8(32bit、64bit)/7(32bit、64bit)/Vista/XP(SP1以降)、2000(SP3以降)、MeMac OS X 10.1.2〜10.10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズApple MACシリーズ、SONY PlayStation(R) 3 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカードClass1032GBまでのSDHCメモリーカードClass232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Class102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)2GBまでのSDメモリーカード2GBまでのSDメモリーカード Class22GBまでのSDメモリーカード Class42GBまでのSD スロットSDメモリーカードスロット ×1microSDカード専用スロット ×1 取扱説明書あり
1個
639 税込703
4日以内出荷

Ligtning対応のiPhone・iPad・iPodtouchに対応したUSBメモリ!。Made for iPhone/iPad認証商品。USBポートに挿すだけですぐ使える。128G内蔵。USB3.1 Gen1対応
容量128GB 本体質量(g)約7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54×9.5 コネクタUSB 3.1 Gen1 Aコネクタ Apple Lightningコネクタ
1個
6,690 税込7,359
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくに床掃除ができるコードレス回転モップクリーナーです。
付属品交換用モップ2枚 電源リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)3.5 使用可能時間(分間)60
1個
7,090 税込7,799
4日以内出荷

材質ABS 質量(g)24 荷姿完成品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21 対応機種11型までのタブレット
1台
2,090 税込2,299
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(クランプ)スチール、(棚板)HIPS 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×310×152 天板厚さ(mm)15〜40 総耐荷重(kg)10
1台
4,690 税込5,159
4日以内出荷

耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。 大型プリンタも設置可能な広い天板です。 メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。 中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約12.6 木目 奥行(mm)天板:520 使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×538×700(前面キャスターと後面キャスターを前向きにした状態)天板:約520×520×18 フレーム色ブラック 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 天板幅(mm)520 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)約60(天板/約40、中棚、底板/各約10) アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
7,590 税込8,349
4日以内出荷

デスクに収納力をプラスした収納シェルフ付きデスクです。 必要なものを、椅子に座ったまま手の届く場所に収納できます。 ワンルームにも置きやすいコンパクトサイズです。 収納ラックの2段目と継ぎ目がなく、フルで天板として使用できます。 耐水性にすぐれ、キズもつきにくいメラミン化粧板を採用しています。 ラックに置いている物が落ちないよう、落下防止バーを搭載しています。 用途に合わせて棚板、落下防止バーの位置を変更可能です。 間取りや設置場所にラックを左右どちらにでも設置可能です。 パソコンやモニタ、棚には書籍やプリンタなどを置くことができます。 床との設置面に樹脂製の足が付いており、床が傷つきにくくなっています。
高さ(mm)1218 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)50
1台
8,690 税込9,559
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたためば省スペース。しかもイスも折りたためて机にかけられるのでとても便利です。 女性の方でもできる簡単折りたたみ構造です。 引き出しが2つ付いていますので、パソコンのアクセサリ等の収納が可能です。 キッチンやリビングにも似合うメイプル木目柄です。
高さ(mm)700 幅(mm)900 奥行(mm)580 質量(kg)16.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク900×580×700、(チェア)365×D373×H664 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF 総耐荷重(kg)(デスク)50、(チェア)80
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード使用時に楽な姿勢で入力できるエルゴノミクスデザイン。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。ケーブルの煩わしさを解消します。肩に負担を掛けにくいキーの配置。手のひらをキーボードの上に置けるように大きめサイズのリストレスト構造。手元にタッチパッドを内蔵し、キー入力を行いながら自然な体勢でカーソル移動が可能です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ。しっかり下押し心地のメンブレンキーボード。USB接続のレシーバー一つでキーボードとトラックボールが両方使えます。
付属品取扱説明書、単四電池二本(テスト用) 材質ABS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式無線 対応機種各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力55g インターフェースUSB キー数109キー(ホットキーは除く) キー配列日本語 使用電池単四電池 2本 キーストローク(mm)4 印刷方式シルク印刷 連続動作時間160時間 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) 連続待機時間750日 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 消費電流11mA 通信距離(m)10m【その他仕様】タッチパッド分解能
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷

ブラック 材質ウレタン(非成型)、スチール 質量(kg)1.9 材質(キャスター)硬質ゴム 張地PVCレザー 荷姿完成品 総耐荷重(kg)100
1台
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに商品を絞り込む