サンワダイレクト

モノタロウがおすすめする【サンワダイレクト】ブランドのページです。【サンワダイレクト】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【サンワダイレクト】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

7件中 1〜7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)10 材質(キャスター)ナイロン 張地ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×780〜910、(背もたれ)W440×H390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 総耐荷重(kg)80
1台
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm)75 付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 質量(kg)12.5 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106〜1606 材質(棚板)ABS 適合モニターサイズ32〜65型 総耐荷重(kg)45
1台
25,900 税込28,490
当日出荷

サンワダイレクトフォールディングデスク
ミーティングや研修におすすめの折りたたみ式テーブルです。 天板がレバー操作で簡単に折りたたみでき、使わないときは省スペース収納が可能です。 天板下に棚を設けており必要なものだけ天板上に広げられるので、机の上が効率的に使えます。 キャスター付きで楽に移動できます。
高さ(mm)700 奥行(mm)450 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)40
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TI製新型DLP採用の高輝度モバイルプロジェクター今回のプロジェクターはTIの「IntelliBrightシステム」技術を使用しており、明るさ・消費電力以外にも優れた機能があります。http://www.chip1stop.com/news/NC00006026/。モバイルプロジェクターとしては最高輝度の200ルーメン。本体の角度を変更できるスイベル構造。本体を傾けるだけで自動的に台形補正が働きます※縦方向の台形補正のみ対応。水平40度まで補正可能。プロジェクターを90度回転すれば、天井がスクリーンに早変わり(90度垂直方向のみ投影可能)。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力する事ができます。6500mAの大容量バッテリーを内蔵。ACアダプタに接続しなくても約2時間の投影が可能です。USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。IntelliBrightシステムの説明抜粋テキサス・インスツルメンツは、画像の輝度およびコントラストを向上させ、電力消費を最小限に抑える、DLP Picoプロジェクター向けの新たな画像処理アルゴリズム「IntelliBrightシステム」を発表した。 同アルゴリズムは、携帯電話、タブレット、ビデオプレーヤー、モバイル機器のアクセサリーやnear-eyeディスプレイなど、「新しいDLP Pico製品の全クラスで画質向上を可能にする」という。リアルタイムで画像コンテンツを解析し、より明るくコントラストが高い画像を生成。「Content-Adaptive Illumination Control(CAIC)」および「Local Area Brightness Boost(LABB)」という、ふたつの異なる特許出願中のアルゴリズムで構成されている。各アルゴリズムは独立して稼働しており、同技術を採用するメーカーは個々に調整することができる。CAICアルゴリズムは、赤、緑、青のLED照明強度をフレーム単位で調整することで稼働。これにより、電力節減に対して希望する輝度の増加を選択できるようになる。LABBアルゴリズムは、フレーム単位でフレーム内の「暗い部分」および「明るい部分」を特定。暗い部分にプログラム可能なゲインを加えることで、「さらに現実的かつ視認可能な画像が実現する」としている。
光源LED 解像度1280×720 光源寿命LED/約20000時間 フォーカス手動 明るさ200ルーメン アスペクト比16:9
1台
51,900 税込57,090
当日出荷

サンワダイレクト自動追尾型カメラ
4つのマイクを内蔵し、音を感知した方向を捉える自動追尾機能内蔵カメラ。高音質を実現するアクティブノイズキャンセリングシステムと自動エコーキャンセリング機能付き。200万画素1 / 2.8インチHD CMOSセンサー、1920×1080 HD画像を実現。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。水平±170°、垂直-30°〜+90°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。音声追尾を停止し、リモコンによるパン・チルト操作も可能です
付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン 消費電力最大700mA レンズF1.2 f=2.8mm センサーCMOSセンサー インターフェースUSB3.1 USB Aコネクタ フォーカス固定 画素数210万画素 画角87度 内蔵マイクあり(マイク数4) 最低照度(Lux)0.1以上
1台
50,900 税込55,990
当日出荷

赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 赤色光の約6倍の明るさの緑色のレーザー光線が約200m先まで照射でき、広いホールや広い会議室でも十分な明るさを誇ります。 (夜間時 ※使用環境により異なります) 従来と比べて使用環境温度が広いエメラルドグリーンレーザーを搭載、0℃〜40℃の範囲で使用できます。 照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本 材質真鍮 他 寸法(mm)約Φ13×146 ホワイト 質量(g)約72(電池含む) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)0〜40 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 各種認証PSCマーク認証 レーザー発光部:可視光半導体レーザー 取扱説明書日本語取扱説明書あり レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最長約200(夜間使用時) 照射時間(時間)連続:約3(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
7,590 税込8,349
当日出荷

サンワダイレクトワゴン(100-WG007M)
キャスター付きで出し入れ簡単に移動が出来ます。 棚板は3段階の高さ設定が可能で収納物に合わせて設定出来ます。 棚板部は平棚、斜め棚への設定が可能な2WAYです。 フックエンドが4本付いておりファイル整理に便利です。 各棚耐荷重が15Kgあり強度も抜群です。
材質木製(MDF)+PVC貼り 質量(kg)約13.3 木目 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×290×630(突起物除く) フレーム色木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
7,090 税込7,799
当日出荷

さらに商品を絞り込む