8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトシェルフデスク
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。 ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。 座ったまま欲しいものに手が届きます。 シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。 シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。 一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、 下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。 置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。 子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。 天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。 汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。 飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。 天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。 バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。
高さ(mm)880 奥行(mm)600 間口(mm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
大型の中棚が付属したL字デスクです。 W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。 W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。 メイン天板には落下防止金具が付属します。 クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。 (落下防止金具を取り外した場合)
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1200 木目 高さ(mm)700 奥行(mm)1050 使用工具手袋 色(天板)木目 組立時間50分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚) 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
木製ブックシェルフ付きパソコンデスクです。 ブックシェルフはデスクの両側に付属し、さらに天板の上にも設置できます。 それぞれの棚は収納するものに合わせて棚の位置を変更できます。 棚の背面側には落下防止機能付きです。 ケーブルトレイが付属します。
高さ(mm)1400 幅(mm)1150 奥行(mm)500 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×500×1400 質量(kg)約36 耐荷重(kg)天板30、シェルフ部各棚5 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×500×1400
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1000 奥行(mm)500 質量(kg)約18.5 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。 ※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。 棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。 背部には落下防止のガードバーが付いています。 ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り 質量(kg)約4.2 ブラック 奥行(mm)天板:450 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125 天板厚さ(mm)15 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 天板幅(mm)550 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB) 総耐荷重(kg)10 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300 組立人数1
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

サンワダイレクトデスク
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1120 奥行(mm)550 質量(kg)約20.8 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトラック
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。 キーボードスライダーと引き出しが付属します。 大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。 引き出しには小物や資料が収納できて便利です。 上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。 天板には配線口が2か所付属します。 大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームに対応します。 サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)750 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

サンワダイレクトデスク
L字デスクとシェルフが合体したデスクです。 シェルフ部をデスクの上に設置してシェルフデスクとして使えます。 シェルフをデスクの手前に配置してL字デスクとしても使えます。 シェルフの後ろ側には、落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。 シェルフの中棚2枚は高さの変更が可能です。 シェルフの天板は600×400mmと大きめで、プリンタ等の設置が可能です。 メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。 (組み立て時に左右どちらかを選択してください) 天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。 フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。 アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)デスク単体/約1400、シェルフ単体/約600、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約1400、シェルフを横に設置した時/約2000 ブラック 高さ(mm)デスク単体/約700、シェルフ単体/約700、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約700、シェルフを横に設置した時/約700 奥行(mm)デスク単体/約600、シェルフ単体/約400、シェルフを天板上に設置した時/約600、シェルフをL字に設置した時/約1200、シェルフを横に設置した時/約600 色(天板)ブラック 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×15 組立人数1人
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷