「縦型モニター」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm~235mm 固定方法ホルダー型 適合幅(mm)幅175~235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個 接続台数2台
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル
縦型32インチのテレビに対応する保護パネルです。 大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。 液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。 パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。
仕様チラツキ防止なし セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 形状ワイド 高さ(mm)(正面引っ掛け部)730 奥行(mm)(上部引っ掛け部)20 厚さ3mm 透過率(%)90 コーティングハードコーティングなし 表面光沢加工 入数1枚 対応インチサイズ32 フィルターサイズ(inch)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル
縦型43インチのテレビに対応する保護パネルです。 大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。 液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。 パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。
仕様チラツキ防止なし セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 サイズワイド 高さ(mm)(正面引っ掛け部)966 奥行(mm)(上部引っ掛け部)20 厚さ3mm 透過率(%)90 コーティングハードコーティングなし 表面光沢加工 入数1枚 フィルターサイズ(inch)43
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本) 材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。 上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色 質量(g)5840 耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません) 収納数縦に2台の自転車を設置可能。 設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷