5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) ブラック 使用工具プラスドライバー、 手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く) 組立方法ノックダウン組立式 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本) 材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。 上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色 質量(g)5840 耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません) 収納数縦に2台の自転車を設置可能。 設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ 組立時間40分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。 サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。 (高さ約29~41cm) 側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。 握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。 天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。 折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。 マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。 脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。 後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。 サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り 寸法t(mm)(天板)12 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)620 梱包数1 形態(出荷)組立出荷 色(天板)グレー 色(フレーム)シルバー 高さ調節5段階 290~410mm P30 総耐荷重(kg)5 角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷