「A1 木製フレーム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH720~1220mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)12
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)602
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1202
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)45
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ソファーサイドやベットサイドの小物置きとして最適です。
コの字型設計なのでソファー下やベット下に差し込んでお使い頂けます。
天板はスリッドを入れているのでタブレット、スマートフォンを立てて設置できます。
天板には2P・USBの充電口を付けているので機器を充電しながらお使い頂けます。
電源部分はスライドカバーが付いているので埃の侵入を防ぐ事ができます。
落ち着いた木目調の天板を採用しています。
コード長さ(mm)1800
総耐荷重(kg)3
付属品ケーブルタイ×2
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450×18
アジャスターなし
材質木製(MDF)+メラミン化粧板 フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
コネクタ形状USBA
定格入力125V、15A
定格出力5V、2.1A
コンセント仕様2P(1個口) 15A 125V(1500Wまで)
関連キーワード