7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書 直径(Φmm)吸盤:65 ケーブル長(m)約1 耐荷重(kg)0.7 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 機能ワイヤレス充電あり 設置方法ゲル吸盤取付 適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所があること。 アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 定格入力5V/2A、DC9V/2A 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書 ケーブル長(m)約1 耐荷重(kg)0.7 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 機能ワイヤレス充電あり 設置方法エアコンルーバーに取付 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。) アームボールジョイントによる角度調整 定格入力5V/2A、DC9V/2A 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書 ケーブル長(m)約1 耐荷重(kg)0.7 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 機能ワイヤレス充電あり 設置方法ドリンクホルダーに取付 適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種 アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100 定格入力5V/2A、DC9V/2A 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約189 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5 設置方法吸盤取り付け 適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約124 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7 設置方法エアコンルーバーに取り付け 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 レッド 規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。 適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 分解能800・1200・1600カウント/インチ 寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4 インターフェース【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g)約106.5 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日、※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数【Bluetooth仕様】2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング【Bluetooth仕様】2台可能 ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに。 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの。 スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 ブラック 規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。 適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 分解能800・1200・1600カウント/インチ 寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g)約106.5 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。、※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング2台可能 ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
1個
3,398 税込3,738
欠品中