8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS コネクタ形状マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付) 範囲集音:15~30cm(推奨範囲) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。 寸法(cm)アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く) 周波数特性50Hz~20,000KHz インピーダンス2.2KΩ 製品質量(g)約92(マイクのみ) 指向性単一指向性 取扱説明書日本語取扱説明書あり データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz) 対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、スタンド、ポップガード(ポップフィルター)、ジョイントアダプタ(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS コネクタ形状マイク側:USB Type-C、接続機器側:USB Type-C(USB A変換コネクタ付) 範囲集音:15~30cm(推奨範囲) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。 寸法(cm)約W9×D12.3×H20.1(ケーブル除く)、マイクのみ:約W5.3×D5.2×H12 周波数特性50Hz~20,000KHz インピーダンス2.2KΩ 製品質量(g)約274 指向性単一指向性 取扱説明書日本語取扱説明書あり データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz) 対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W)10 外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】 センサー3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) 充電時間約3~5時間 S/N比58dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V~5V 外部入力3.5mmマイクジャック 充電方式ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 最大出力(W)10 電源電圧1V~10V センサー3インチ(直径約76mm) 連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時) 周波数特性180Hz~20KHz 入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB ) インピーダンス680Ω(1KHz) 充電時間約3.5時間(5V/1A充電時) S/N比-56dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V~10V 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下) 充電方式microUSB
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1 材質ABS樹脂 質量(g)(電池)45.5 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh) 最大出力(W)スピーカー:(実用)10 ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)-10~45 サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm) 消費電力2200mah 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz 消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V) 入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB) インピーダンス680Ω(1KHz) 充電時間約3~5時間 使用電池1個 電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm S/N比60db以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下) 充電方式ACアダプタ DC5V/1A マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型 保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報) インピーダンス(Ω)(ロード)4 電池構造正極、負極、セパレーター、電解液 ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5 動作電圧(V)1~5 リチウム含有量(g)0.68
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK セット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.2 接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間2.5時間2.5~3時間 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離10m 再生周波数(Hz)20-20000 連続再生時間最大10時間 指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 防水性IP56 ポート充電:専用端子 連続待受時間最大200時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大10 マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。。。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1 材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂 質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23 サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5 電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2600mAh)、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh) 最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30 直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1 連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5 マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型 周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz 入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB) インピーダンス【有線ヘッドマイク部】680Ω(1kHz) 充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間 S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上 スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー 外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下) 充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A) ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90 インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3 伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30 消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク ブラック 電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh) 電源電圧DC3V(単3形乾電池×2) 感度-76±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量) 外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス220Ω 充電時間約2時間 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1 充電方式AC電源(100V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷