3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)JXDAシリーズ
材質アルミニウム 長さ(mm)1960 高さ(mm)7.5 質量(g)342(1本あたり) 種類IEC35mm、幅レール 長穴(mm)4.5×25
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)