適応機種:AZS、AZD
付属品六角穴付きボルト 対辺2.5 M3×30 SUS304 2個・平座金 3×14×1 SUS304 2個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 2個・セットワッシャ(樹脂) 2個・ウェルナット組立(M3用) 2個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個
質量(g)65以下(付属品含む(六角棒レンチ除く))
対応機種AZS-M1LYFR-RR-51N・AZS-M1LYFR-RR-53N・AZS-M1LNFW-RR-53N・AZS-M1LNFR-RR-53N・AZD-M1LYFR-RR-51N・AZD-M1LYFR-RR-53N
使用周囲温度(℃)-30~+75
取付方向正方向のみ
振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995
1台
¥24,980
税込¥27,478
14日以内出荷
二重カバー構造でスピーカーへの雪の進入を防ぎ、音量を確保します
付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUSXM7 4個・平座金 3×14×1 SUS304 4個・金属スペーサ 長さ11mm SUS303 2個・金属スペーサ 長さ14mm SUS303 2個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個
質量(g)170以下
対応機種AXS
使用周囲温度(℃)-30~+75
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
適応機種:ALS、ALD、ALE、ALW
付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUS304 4個・平座金 3×14×1 SUS304 8個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 4個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット組立 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個
質量(g)100以下(防雪カバーR、L及び、付属品(六角棒レンチ以外)含む)
対応機種ALS・ALD・ALE・ALW
取付場所散光式警光灯ALシリーズのスピーカカバー
使用周囲温度(℃)-40~+80
取付方向正方向
サイズ(mm)1100
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
関連キーワード