「led 表示 灯」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PC 質量(kg)0.17 グローブ:ミルキーホワイト 規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) 定格電圧(V)DC12~24 外径(Φmm)56 定格消費電力(W)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5 保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付) 保存温度(℃)-40~+75 光源LED 取付場所屋内 LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白) 使用周囲温度(℃)-25~+60 ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー) 取付方向全方向 電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30 点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ
防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PC グローブ:ミルキーホワイト 規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000) 定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー) 外径(Φmm)56 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66 光源LED 取付場所屋内 LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白) ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択 取付方向全方向 電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠) 点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な視認性です。 屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。
用途周囲への注意喚起、各種作業に最適です 屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き) 仕様マグネット取付、LEDフラッシュ 材質グローブ:PC樹脂 幅(mm)101 高さ(mm)160 奥行(mm)191 電源(V)単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池 保護等級IP55(正方向) 電池寿命パワーモード24時間、エコモード100時間 規格RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2) 質量(g)510(電池含まず)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 SLFM-M
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%) 材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂 取付ゴムマグネット取付 質量(g)870 定格電圧(V)DC12~24 耐水性JIS D 0203-1994 S2
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)60 光源LED 音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る) 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-25~60 表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色 ブザー音11音 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m) 取付方向正方向・逆方向 点滅数(回/分)60±2 データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)角70 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350 引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007 最大積載段数4 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

LED積層信号灯 LS7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 LS7シリーズ
機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)70 光源LED 取付方式直取付 使用温度範囲(℃)-30~60 取付場所屋内線用
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ
定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)56×61 発光色 防塵防水性能IP6 アズワン品番4-3063-05
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 段数20 適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A 定格電圧(V)DC24 動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む) 外径(Φmm)60 保護等級IP65(正方形取付) 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内 通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3 LED色全21色 グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)-20~+50 ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ) 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)DC18~30 配線方式M12コネクタ 点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分 音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 黄
新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光 トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 LED光源を使用した丸形マグネット取付タイプの表示灯です。 トリプルフラッシュで周囲に警告を行います。 プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光
仕様●色味:黄●発光機能:点滅発光(トリプルフラッシュ)●点滅数(回/分):133●種別:流線型表示灯●プラグ部スイッチ:なし アズワン品番67-5229-47
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。本体の色はオフホワイトです。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤色の LED が搭載されています。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:463.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●接続タイプ:ケーブル●本体色:シルバー アズワン品番65-7313-43
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤色の LED が搭載されています。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 点滅/ブザーなし レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1753 アズワン品番65-7284-19
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508、
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:429mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8832 アズワン品番65-7283-82
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤色の LED が搭載されています。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:458.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7277-07
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤色の LED が搭載されています。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:458.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7276-97
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●本体色:シルバー●コード番号:170-1747 アズワン品番65-7284-16
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 緑
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは緑色の LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:458.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●接続タイプ:ケーブル●本体色:シルバー アズワン品番65-7360-12
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はオレンジに点灯。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 円形ブラケット / ケーブルでポールに取り付ける レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:463.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●最大デシベル:88dB●コード番号:170-1736 アズワン品番65-7326-37
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトは赤色LEDを備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7360-18
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトはオレンジのLEDを備え、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。ボディカラーはオフホワイトです。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 0.3 A, 250 mA アズワン品番65-7360-38
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。LEDはオレンジに点灯しています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7279-95
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤とオレンジの LED があり、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。銀ボディカラーを
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:179mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7360-86
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 緑
PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。緑色のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7277-26
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤とオレンジの LED があり、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディ
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:503.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●本体色:シルバー アズワン品番65-7279-24
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤と緑の LED があります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮しま
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:503.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7277-13
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:458.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8811 アズワン品番65-7360-33
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤と緑の LED があります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮しま
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤と緑の LED があります。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮しま
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:503.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7277-24
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、L
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:424mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8819 アズワン品番65-7359-86
1個
27,980 税込30,778
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:429mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7359-79
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、L
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●本体色:シルバー●コード番号:169-8837 アズワン品番65-7359-98
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷