全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。
全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。
アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。
用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U
伸び(%)28
引張強度(MPa)559
電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向)
電流範囲(A)下向120~300
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)490
電流範囲(A)上向120~250
電流範囲(A)立向上進120~250
電流範囲(A)立向下進200~300
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。
再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。
耐割れ性が良好です。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接
色棒端:白
JIS規格Z3211
伸び(%)30
引張強度(MPa)540
吸収エネルギー(J)180(0℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)450
関連キーワード