「のこぎり替え刃」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き 仕様替刃
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5839 質量(g)193 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5850 種別替刃 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)46 刃長(mm)225 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1枚
759 税込835
当日出荷

30024 ライフソークラフト145替刃 岡田金属工業所 動画あり
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5818 質量(g)23 刃長(mm)150 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4
1枚
679 税込747
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)300 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5843 質量(g)66 刃長(mm)300 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1枚
669 税込736
当日出荷

用途木材の横引き・硬質樹脂板 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃 トラスコ品番818-5856 質量(g)40 刃長(mm)225 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1枚
379 税込417
当日出荷

間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5774 質量(g)53 刃長(mm)200 板厚(mm)0.5 切り幅0.7mm 切り幅(mm)0.7
1枚
599 税込659
当日出荷

プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5846 質量(g)158 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 仕様フック式替刃 質量(g)68 板厚(mm)0.6 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.92
1枚
599 税込659
当日出荷

15204 ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所 動画あり
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃わたり(mm)250 ピッチ(mm)1.75 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5776 質量(g)68 刃長(mm)250 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1枚
889 税込978
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソー8寸目 替刃
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
1パック(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30206 ライフソー電工ペッカー90 替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃わたり(mm)90 ピッチ(mm)1.60 仕様替刃 トラスコ品番819-5816 全長(mm)357 質量(g)16 刃長(mm)90 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
549 税込604
当日出荷

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270 ピッチ(mm)1.75 質量(g)68 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)0.96
1枚
849 税込934
当日出荷

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
刃渡り(mm)157 ピッチ(mm)0.9 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.36
1枚
599 税込659
当日出荷

縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様替刃 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 種別替刃 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5824 質量(g)89 刃長(mm)265 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92
1枚
769 税込846
当日出荷

タックイン 替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1枚
369 税込406
当日出荷

太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3.0 トラスコ品番798-2020 質量(g)37 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm
1枚
559 税込615
当日出荷

石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。 刃渡り(mm)190 ピッチ(mm)1.75 仕様替刃 板厚(mm)0.7 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)1.05
1枚
399 税込439
当日出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別替刃 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1枚
429 税込472
当日出荷

超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)75×308 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

8113 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃わたり(mm)120 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5852 全長(mm)115 質量(g)20 刃長(mm)120 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
379 税込417
当日出荷

ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様替刃 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
1枚
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番798-1911 質量(g)39 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1枚
349 税込384
当日出荷

縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。50mmまでの材料が切断できます。
用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)75×308 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.43 のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷

用途木材の精密横引き・窓明け 刃わたり(mm)240 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃 トラスコ品番818-5862 質量(g)45 板厚(mm)0.30 切り幅(mm)0.51
1個
989 税込1,088
当日出荷

腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)2.0 トラスコ品番798-2003 質量(g)44 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm
1枚
629 税込692
当日出荷

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃 木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用 刃渡り(mm)130 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)1.25 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)