カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • 岡田金属工業所
  • RS PRO(36)
  • レザーソー(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • Silky(ユーエム工業)(9)
  • アルス(4)
  • バクマ工業(4)
  • 神沢(3)
  • SK11(3)
  • カクダイ(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 未来工業(2)
  • アサダ(1)
  • オルファ(1)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Three Axis(1)
  • 木島精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「弓ノコ刃」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所ライフソー木工ペッカ岡田金属工業所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様本体板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所ライフソー木工ペッカ替刃岡田金属工業所(2件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から翌日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様替刃板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
タックイン 替刃 岡田金属工業所タックイン 替刃岡田金属工業所(1件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
タックイン 岡田金属工業所タックイン岡田金属工業所(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(7件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゼットソーα265 岡田金属工業所ゼットソーα265岡田金属工業所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き刃長(mm)265刃わたり(mm)265全長(mm)595ピッチ(mm)1.75仕様本体トラスコ品番818-5791質量(g)192板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88
ゼットソー硬木250 岡田金属工業所ゼットソー硬木250岡田金属工業所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所ゼットソー αシリーズ替刃岡田金属工業所(3件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き仕様替刃
サイディングソー120 岡田金属工業所サイディングソー120岡田金属工業所(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード刃わたり(mm)120ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5852全長(mm)115質量(g)20刃長(mm)120板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96
サイディングソー120 岡田金属工業所サイディングソー120岡田金属工業所(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
予約販売
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード刃長(mm)120刃わたり(mm)120全長(mm)272ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5851質量(g)99板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96
パイマン 替刃 岡田金属工業所パイマン 替刃岡田金属工業所(4件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.41仕様特殊表面処理種別替刃板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00
パイマン 岡田金属工業所パイマン岡田金属工業所(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)379ピッチ(mm)1.41仕様特殊表面処理トラスコ品番818-5840種別本体質量(g)116板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所ゼットソー 替刃岡田金属工業所(81件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(29件のレビュー)
628税込691
1枚ほか
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソー 岡田金属工業所ゼットソー岡田金属工業所(43件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
のこぎりカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら