38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5850 種別替刃 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)46 刃長(mm)225 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1枚
759 税込835
当日出荷

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5839 質量(g)193 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5846 質量(g)158 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

30025 ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm)90 刃わたり(mm)90 全長(mm)225 ピッチ(mm)1.60 仕様本体 トラスコ品番819-5815 質量(g)84 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット 仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番818-5826 セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg)1.53
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 仕様フック式替刃 質量(g)68 板厚(mm)0.6 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.92
1枚
599 税込659
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソー8寸目 替刃
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
1パック(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20112 ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所 動画あり
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150 適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
729 税込802
当日出荷

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
刃渡り(mm)157 ピッチ(mm)0.9 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.36
1枚
599 税込659
当日出荷

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。
刃渡り(mm)157 ピッチ(mm)0.9 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.36
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

20111 ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4 岡田金属工業所 動画あり
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150 適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
769 税込846
当日出荷

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。 刃渡り(mm)200 全長(mm)490 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 質量(g)223 板厚(mm)0.5 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)265 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様替刃 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソーIII265
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 ハンドル色黒色(アルミ芯) 刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入) 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265 商品タイプ本体
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1個
969 税込1,066
当日出荷

定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5779 質量(g)192 板厚(mm)0.6 切り幅0.66mm
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。 刃渡り(mm)190 全長(mm)480 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 質量(g)217 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)265 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)1.05
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別替刃 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1枚
429 税込472
当日出荷

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃 木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用 刃渡り(mm)130 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)1.25 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 全長(mm)620 ピッチ(mm)1.75 仕様折込柄 質量(g)288 板厚(mm)0.6 折込折りたたみ式 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。 刃渡り(mm)190 ピッチ(mm)1.75 仕様替刃 板厚(mm)0.7 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)1.05
1枚
399 税込439
当日出荷

超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)75×308 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)72×566 桐柄 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.43 のこぎり板厚(mm)0.3
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。50mmまでの材料が切断できます。
用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)75×308 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.43 のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷

岡田金属工業所ゼットソー 仮枠333
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様本体 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

岡田金属工業所パネルソー 導突目 240
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)72×566 桐柄 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番798-1911 質量(g)39 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1枚
349 税込384
当日出荷

ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様替刃 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
1枚
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き 刃長(mm)265 刃わたり(mm)265 全長(mm)595 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 トラスコ品番818-5791 質量(g)192 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.88
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き 仕様替刃
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様本体 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 動画あり
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。 ピッチ(mm)1.75 刃長(mm)96 取付部ファイン ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.92 のこぎり板厚(mm)0.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)