295件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC
RoHS
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大洋製器工業捻込シャックル 電気
RoHS
JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。 仕様並シャックル、電気メッキ品 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別両端アイ形 等級JIS B 8811 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)


スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スリング保護用角当 マグネット式。特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。 材質アルミ合金 長さ(mm)125 高さ(mm)62
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BB
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB
RoHS
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 JIS規格B 8818:3等級
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)



玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。 メッシュ寸法(mm)75×75 吊下荷重(kg)1000 積載段数(段)4
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業TMワイヤクリップ 電気 TM
RoHS
マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大洋製器工業SUS ネットリンク
RoHS
ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
用途連結金具
1個ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類SB 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC
RoHS
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 安全率5倍
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)240×120
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。 質量(kg)2.1 寸法L(mm)160 使用荷重(t)1 寸法d(mm)22 寸法t(mm)22 寸法D(mm)44 寸法B(mm)110 寸法d3(mm)20 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷


枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 取付個数1 取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻(200m)
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SB
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング 種別エンドレス形 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 規格JIS B 8811
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 安全率5倍
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大洋製器工業シャックリンク
RoHS
シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。
用途玉掛け用、吊り索用 質量(kg)0.3 寸法L(mm)80 使用荷重(t)0.63 寸法d(mm)11 寸法D(mm)21 寸法B(mm)30 寸法B1(mm)40 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.13MB) 取扱説明書(0.11MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンガーフック中小 トラスコ品番178-4785 質量(kg)0.17
1個
629 税込692
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ 種類BC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)