「プラグネジ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60
金具径(mm)20
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38
金具径(mm)20
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22
金具径(mm)15
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~50
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~60
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)500
電線太さ(mm2)80~100
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400
電線太さ(mm2)60~80
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400
電線太さ(mm2)60~80
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
全長(mm)260
質量(g)390
適合電線(mm2)22~60
金具Φ22mm
ケーブル接続方法ネジ止め
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線60(mm2)
金具径(Φmm)22
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線8~14(mm2)
金具径(Φmm)13
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角22
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ナット用の両端プラグネジです。
用途ナット用
タイプ両端プラグネジ
主な用途ナット用
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.7
適合ガスMAG
低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計
標準流量(m3/h)3~20
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.8
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガスCO2
低圧圧力計(MPa)1
標準流量(m3/h)50
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.8
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガスCO2
低圧圧力計(MPa)1
標準流量(m3/h)100
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
質量(kg)1.7
ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
質量(kg)1.6
ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格関西式
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
機能逆火防止
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
質量(kg)1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)185×155
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス
全長(mm)90
質量(g)250
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
標準流量(m3/h)2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス
付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ
適合CO2
寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)
質量(kg)2.3
電源100V/190W
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)170×180
低圧圧力計(MPa)0.6
標準流量25NL/min
二次側圧力(MPa)~0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)9
適合ガスアセチレン
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合ガス酸素
全長(mm)90
質量(g)250
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
標準流量(m3/h)25
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使用ガス酸素
質量(kg)1.8
ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2
使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガスアルゴン
高圧圧力計(MPa)25
標準流量(L/min)25
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
全長(mm)36
ねじ寸法W22-14ソケットネジ/3/4-16UNFプラグネジ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.1~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガスCO2
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
標準流量(L/min)25
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ