「ゴム 研磨」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社RP-60E用研磨布ベルト
RoHS
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 材質処理布+不織布 タイプソフト 標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工 セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2 長さ(mm)490 質量(kg)3.0(入力コード含む) 外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)入力:2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 入力電圧(V)単相100 速度ベルト速度(mpm):1570 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 関連資料(0.28MB)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
RoHS
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2 質量(kg)3.0(入力コード含む) 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG 速度ベルト速度:1570mpm 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 アズワン品番65-2354-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用HALベルト
RoHS
仕上面が良い
用途非鉄、樹脂の塗装下地、高級メッキ下地などの仕上げ研磨 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー タイプソフト研磨タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用STダイヤクロスベルト
RoHS
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き) 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 種類ソフトダイヤベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用ガラスポリッシュベルト
RoHS
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き) 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 種類セリウムベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用CBNスケールベルト
RoHS
用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削 粒度60 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 砥粒CBN(高硬度砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用HL-SMベルト
RoHS
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 材質網基材不織布 タイプハード 特殊ジョイントタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)