導体公称断面積(mm2)22
導体公称断面積(mm2)38
適合機種MS-50・111・117・300・337・707・801・123HK・150・340・2100/MAX9000・9100
長さ(m)5
1本
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付
導体外径(Φmm)7
被覆厚さ(mm)2.3
仕上外径(mm)11.6
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)160
導体公称断面積(mm2)22
長さ(m)5
導体公称断面積(mm2)22
1本
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付
導体外径(Φmm)7
被覆厚さ(mm)2.3
仕上外径(mm)11.6
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)160
導体公称断面積(mm2)22
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
公称断面積(mm2)38
導体外径(Φmm)9.1
被覆厚さ(mm)2.6
仕上外径(mm)14.3
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255
概算質量(kg/km)250(250g/1m)
ケーブルピンロックジョイントオスメス付
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255
ケーブルネジロックジョイントオスメス付
公称断面積(mm2)38
仕上外径(mm)14.3
概算質量(kg/km)250(250g/1m)
導体外径(Φmm)9.1
被覆厚さ(mm)2.6
関連キーワード