DC出力端子3つ
アウトドアのキャンプに最適
付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー
質量(kg)約1.7
定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180
光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間6ヶ月
保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU
バッテリー容量(mAh)42000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC13~25V(2A)
バッテリー容量(Wh)155
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
USB3.2 Gen2 規格に対応
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品USB A(オス) ーUSB C(オス)ケーブル × 2(20cm、 1m)、取扱説明書
質量(g)約30
電源USBパスパワー
対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10 10.3以降、 ChromeOS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×29.4×9
保存温度(℃)-40~85
コネクタType-C
動作温度(℃)0~55
インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)
書込速度(MB/s)400
これ一台で防災水害アウトドアの備えに!FMラジオ内蔵 脱出ハンマー付き多機能ダイナモライト
電力(W)懐中ライト(強1、弱0.5)、ランタン(強1、弱0.5、赤色1)
バッテリー容量(mAh)モバイルバッテリー:2000
付属品充電用microUSBケーブル
入力microUSB:DC5V/1.2A
出力USB:DC5V/2.1A
充電時間(時間)約3
本体寸法(mm)約70×273
質量(g)約420
仕様ワイドFMラジオ、ダイナモ発電
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード