1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2500 目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t) 厚さ(mm)(フォーク)59 質量(kg)(フォーク1本あたり)67 フォーク高さ(mm)58 フォーク長さL×幅W(mm)1150×133 機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト 防塵防水性能IP65 電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,598,000 税込1,757,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)