ワイヤレスでつながるタッチパネル式モバイル液晶モニター15.6インチuniq(ユニーク)取扱停止中
「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書質量(g)(カバー)350硬度【パネル】3H本体質量(g)885表面処理グレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×211×9(最薄部4)バッテリーリチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh)コントラスト比800:1解像度1920×1080 (Full HD)視野角170°スピーカー2チャンネルステレオスピーカー画面サイズ15.6インチインターフェイスminiHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャックRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式Windows/androidOSのみサポートアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS最大表示色262000色材質(パネル)ガラス輝度(cd/m2)250