「l型 ゴム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
サイズ規格ミリ
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
質量(g/セット)641
トラスコ品番433-5384
形状L型
質量(g)641
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス
質量(g)6
先端形状ヘックスプラス
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
付属品ホルダ
トラスコ品番469-3621
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)641
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2063
セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9
材質ステンレス
質量(g)651
2018年トラスコ掲載ページ4 0753
サイズ規格ミリ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2065
セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9
材質工具鋼
質量(g)655
2018年トラスコ掲載ページ4 0739
サイズ規格ミリ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2064
セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
材質工具鋼
質量(g)248.4
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0805
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番437-9225
全長(mm)224
質量(g)232.0
首下長(mm)42
対辺寸法(inch)3/8
サイズ規格インチ
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
付属品収納用ホルダー
トラスコ品番616-8575
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
材質ステンレス(真空熱処理済)
寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224
セット数9本
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ4 0760
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
トラスコ品番195-2333
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
質量(g)3
規格ISO2936
対辺寸法(mm)1.5
先端形状ヘックスプラス(六角)
首下長(mm)14
アズワン品番64-8322-60
サイズ規格ミリ
1本
¥829
税込¥912
翌日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
付属品ホルダ
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)
材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理
質量(g)203
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)
セット商品数7本
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
トラスコ品番125-6409
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ
材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
質量(g)358
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード