「エア 圧力計 2.5mpa」の検索結果
建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。
用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。
仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧
材質(本体)鋼鉄
質量(g)154
使用流体空気
設定圧力単位MPa
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。
建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
仕様ダイヤル、安全装置付き
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷