「エアーホースウレタン」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアーホースです。
用途エアーホース。
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
使用流体空気
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)9
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14/16
管接続口径M12×1.0
ねじの種類(おねじ)M
ねじ規格ミリサイズ
ホース内径(Φmm)6.5~7
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
ホース外径(Φmm)10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質ステンレスSUS304
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質ステンレスSUS304
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)10.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280
本体質量(kg)約4.2
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20
適合流体空気
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2
使用流体空気
ホース口径(Φmm)12.7
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)9
適合流体空気
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)7(両側)
適合流体空気
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8
使用流体空気
ホース口径(Φmm)10.5
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2
ホース口径(Φmm)14.5
適合流体空気
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ