35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。 セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)610/720(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555 本体質量(kg)19 最高圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m) 消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz) 定格時間連続 吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8 電動機(kW)0.75
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コンプレッサーのモーター、シリンダー交換用部品です。コンプレッサー用のモーターとシリンダーのセットです。
用途コンプレッサー用のモーター、シリンダーセット。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) セット内容部品番号1~20 材質樹脂・アルミダイキャスト
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様AC240V・16A 材質樹脂・真鍮・鉄 スパナサイズ(mm)14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂・鉄
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質プラスチック/鉄 取付ねじ六角対辺7mm/プラス2番/M4×0.7×25mm足長
1個
789 税込868
当日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサー用のモーターとクランクケースのセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様部品番号10・コンデンサー組み付け済、部品番号8、9、11が別途必要 材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂・真鍮・鉄 規格AC240V・4A ナット14mm六角ナット
1個
579 税込637
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様250V・80μF 材質紙・樹脂・銅 外径×長さL(Φ×mm)約40×約90
1個
6,298 税込6,928
欠品中

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。モーター、シリンダーセットの振動を緩和するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム・鉄 外径×内径×厚さ(mm)約24.5×約10×約2
1個
239 税込263
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様110MFD・250VAC
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替えスイッチ接点プレートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂・真鍮・鉄 内径(Φmm)約23 ねじ穴(Φmm)固定用:約5.5
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様110MFD・250VAC
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターコードを保護、固定します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム 厚さ(mm)16 内径(Φmm)616 外径(mm)27
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様VCTF1.25mm2×2C 材質銅・塩ビ・アルミ 全長(mm)約400
1個
489 税込538
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質塩ビ/銅 全長(cm)約51 ケーブルVCTF2.0mm2×2芯
1本
639 税込703
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様フィルター付 材質樹脂 サイズ長さ約320mm×高さ約240mm×幅約155mm
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様両端端子圧着済み 全長(cm)約51 ケーブルVCTF1.25mm2×2芯
1本
739 税込813
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂/鉄 取付穴径(mm)5.5(4個)
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続するモーター用電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様VCTF1.25mm2×2芯、両端端子圧着済 材質塩ビ・銅 全長(cm)約44
1個
749 税込824
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂/鉄 内径(Φmm)14×21
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続するモーター用電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様VCTF1.25mm2×2芯 材質塩ビ・銅 全長(cm)約51
1個
709 税込780
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(左)ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様6枚羽根 材質樹脂 内径(Φmm)12
1個
469 税込516
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 サイズ【根角ボルト】M8×1.25 ねじ長さ(mm)25
1個
72 税込79
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの接続、固定用ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径×内径×厚さ(mm)14×6.5×1
1個
199 税込219
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替え用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂・鉄 内径(Φmm)取付軸用約20
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様300MFD・250VAC/ネジ止め式
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。モーター、シリンダー部を保護するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様取付プレート付き 材質樹脂 サイズ長さ約260mm×高さ約190mm×幅約140mm ねじ寸法(mm)M5×10ネジ・6本
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。モーター、シリンダーセットとタンクを接続、固定するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様M6ワッシャー 材質 サイズ六角対辺10mm・M6X1.0X長さ12mmネジ
1個
89 税込98
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様250V300μF 材質プラスチック タイプネジ止め式 外径×長さL(Φ×mm)35×85
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(右)ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様6枚羽根 内径(Φmm)12
1個
559 税込615
8日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサーです。モーターを始動、運転するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂 規格250V・18μF 外径×長さL(Φ×mm)約35×約41
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様AC240V・DC32V・11A 材質銅/鉄/樹脂/真鍮 六角対辺(mm)15
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷