商品豆知識
こんなお得な商品も!
のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)9、15、24
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
軽くて使いやすい杉綾織帆布を使用しています。軽くて使いやすいです。
用途のみ等の工具の収納。
材質(本体)布
寸法(幅W×高さH)(mm)445×285
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。
カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。
適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)8以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
ケース内部にノミの刃部を保護するスポンジが入っており、携帯するときの安全、保護に優れています。
用途ノミ等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約120×250
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
用途ノミなどの収納。
材質牛床皮
寸法(mm)約455×300
材質(本体)牛床皮
収納本数(本)10
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
レザー調の素材を使用したノミ巻です。サイズはW450×H310mmです。
用途ノミの収納。
材質ポリエステル・PVC
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)450×310
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
レザー調の素材を使用したノミケースです。内側樹脂板補強で工具の収納がしやすいです。ツールがサクッと収まる内側樹脂板補強付きで形状保持強度UPしています。
用途36mmまでのノミの収納。
材質ポリエステル・PVC
色黒
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途ノミの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×260×40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ノミの36・42mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、2サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。
材質牛本革、スチール
適合サイズ(mm)3642
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
ノミの3・6・9mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。
材質牛本革、スチール
適合サイズ(mm)3、6、9
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ノミの12・15・18mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。
材質牛本革、スチール
適合サイズ(mm)121518
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ノミの21・24・30mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。
材質牛本革、スチール
適合サイズ(mm)212430
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ノミ差し・カッター2段差しです。
用途工具差し。
材質牛本革
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。
色黒
材質牛本革
仕様ノミ・カッター差し
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
ケース内部にノミの刃部を保護するスポンジが入っており、携帯するときの安全、保護に優れています。
用途ノミ等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約75×240
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。
ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。
穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)
穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)
穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。
別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。
粒度320相当
高強度ナイロン素材を使用した、大工さんの必需品、スミツボ、コンベ、ノミがさせるホルダーがついた釘袋です。
スミツボなどが収納できるサイドケースです。安心・安全に効率よく収納できるサイドノミケースです。コンベックスがさせるホルダーです。
セーフティーコードが複数本取り付けできるフリーループです。クリッパーなどがさせる内側ポケット付です。
用途釘、ビスなどのパーツの収納やノミ、スミツボなどの道具の収納。
材質ナイロン
高級感ある合皮素材を使用した、大工さんの必需品、スミツボ、コンベ、ノミがさせるホルダーがついた釘袋です。
スミツボなどが収納できるサイドケースです。安心・安全に効率よく収納できるサイドノミケースです。コンベックスがさせるホルダーです。
セーフティーコードが複数本取り付けできるフリーループです。クリッパーなどがさせる内側ポケット付です。
用途釘、ビスなどのパーツの収納やノミ、スミツボなどの道具の収納。
材質合成皮革
仕様レザー仕様
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。
材質GC
砥石寸法(mm)205×25×19.05
関連キーワード