「レシプロソー 木工」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)210
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
1セット(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)210
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
1枚
¥839
税込¥923
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
ピッチ(mm)3
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途木材の切断。
仕様木工用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)3
木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。
用途木材・新建材(100mm以下)。
全長(mm)164
仕様木工用
切断能力(mm)木材・新建材:100以下
1インチ当たり山数9
材質(刃)特殊刃物鋼
1パック(2枚)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。
モーター電圧(V)10.8
ストローク幅(mm)16
ストローク数(min-1[回/分])2000
セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー
質量(kg)約1(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード