ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。
ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。
全長(mm)550
電源単2乾電池2個使用(別売)
LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)
ライト寸法(mm)Φ30×345
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。赤色点滅・点灯切り替え式です。
バトンには反射性に優れたシートを採用し、点灯していないときでも視認性が高いです。
用途交通整理・工事現場での危険表示。
材質ライト部:ポリカーボネート樹脂、ハンドル:ABS樹脂
こんなお得な商品も!
カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
ヒザへの負担を軽減します。床貼り作業や、庭での草取り作業に最適です。マジック方式ですから着脱が簡単です。左右のどちらの足にも装着できます。上下2箇所の大きなベルトでぴったりフィットします。中のウレタンパッドを取り出せば洗濯できます。
用途床貼り作業、草取り作業時等でのヒザの保護。
種別ニーパット
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)2.5
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
NRR値27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
モノタロウ
¥759
税込¥835
付属品接続コード
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状オフセットD型
アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱出来ます。
高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途作業用ベルト。
材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金製
サイズ幅50×長さ1300mm
遠くからでもはっきり見え、夜間作業に必需品の反射ベストです。前面・背面に差し込みケース付きでA4サイズの用紙を入れることができます。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。防災訓練や工場などの班分けに最適です。
用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。
材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニール
テープ地色白
肩幅(cm)35
着丈(cm)54
胴回り(cm)90~130
作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
材質アルミニウム
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードあり
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。
ノンスリップベルトによりずれにくく、安定性を保つことが出来ます。
用途ショルダーベルト。
ベルト長さ(mm)900~1400
仕様一体式
耐荷重(kg)約10まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。
このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手用
対応機種マキタ用
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。つりさげたものがズレにくい形状です。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状HMS型
ロック機能なし
脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収し手の怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。
用途手のひら、手の甲の保護や衝撃軽減。
材質ナイロン・ポリエチレン・その他
種別手用
スマートフォンの収納に便利なケースです。ベルトに縦、横どちらでも取付できる2WAYタイプです。
用途携帯用品の収納。
材質ポリエステル
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×150
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質ポリエステル
仕様1セット入
耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。取り出しやすい丸型です。
用途釘、ビス等の収納、携帯。
材質主材料:合成皮革、カラビナ:アルミ
仕様丸型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。
クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。
ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
用途サスペンダー。
仕様メッシュタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
用途腰道具吊り下げ用、作業用ベルト。
材質牛本革
スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
ベルト幅(mm)48
材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン
調整範囲(mm)1200まで
ベルト厚(mm)2.5
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。便利なフロント縦型のジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途デジタルカメラ・スマホ・タバコの収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×140×50
通気性が良く、着け心地が軽いメッシュ素材を採用したタスキです。長さの調整が可能なため、好みの長さでお使い頂けます。高輝度ガラスビーズで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途夜間作業やウォーキングやランニング
寸法(mm)40×1300
自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)0.5以下
線径(Φmm)2
自然長(mm)430
最大長(mm)1260
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。
アルミ製で軽量です。
用途腰回りの工具などの吊り下げ。
材質アルミ二ウム
寸法(mm)8×80
使用荷重(kg)50
破断荷重(kg)最大:500
ロック機能あり
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ネオプレーン素材でソフトに収納できます。取り出しやすいダブルジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途スマートフォンの収納
材質ネオプレーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×180×20
立体クッションが肩にフィットし、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。
立体成型クッションパッドにより肩の負担を軽減出来ます。マジックテープで取り付け取り外しができるためベルト長さ調整時に簡単に調整が可能です。
用途ショルダーベルト。
ベルト長さ(mm)700~1400
仕様着脱式
耐荷重(kg)約10まで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。
自然長(mm)730
最大長(mm)1450
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ