26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。 種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途細工作業 形状ヒョウタン型
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。 伸縮範囲(mm)295~885 ミラー寸法(mm)46×66 使用電池CR2032×2個 ミラー形状角型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト) 充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh 照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト) 連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度 調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15 使用電池単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 付属品充電コード 材質樹脂 質量(g)約190 保護等級防雨型(IP42) 縦×横×高さH(mm)290×160×25 色温度昼光色 充電時間約4時間 使用電池リチウムイオン蓄電池 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード) 点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード) 電球の種類LED 器具相当【白熱電球】30W
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19 本体質量(g)約60 全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱 コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1m バッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh 照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱) 連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱) 防塵防水性能IP64 充電時間(時間)約2.0 明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱) 照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト) 充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh 照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】70W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 光色昼光色 照射角度(°)100
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様低圧用、グリップ付 種類検電ドライバー 電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250 商品構成単品
1本
459 税込505
当日出荷

充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 仕様電池残量低下警告機能付 充電時間約2.5時間(USBタイプC充電) 使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO) 点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

充電式のコンパクトなスティックライトです。充電式のコンパクトなライトです。明るさ200lmです。吊り下げフック付きです。マグネット付きで鉄製品に取付けて使用できます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です。
用途作業用の携帯照明器具。作業場の簡易照明器具。 材質樹脂 寸法(mm)約203×37×28 質量(g)約125 電源リチウムイオン蓄電池 連続点灯時間約2時間(メインHigh)、約4.5時間(メインLow)、約5.5時間(トップライト) 明るさ(Lm)200(メインHigh)、100(メインLow)、50(トップライト)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 材質樹脂 保護等級IPX3 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト) 充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh 照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W 照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。 仕様クリップ付 種類検電ドライバー 商品構成単品
1本
469 税込516
当日出荷

LED発光管の発生により、通電チェックと直流・交流が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。
用途一般家庭や工場における通電チェック。 仕様9V~240V用 種類検電ドライバー 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

乾電池式のLEDフラッシュライトです。全長約308mmの長いフラッシュライトです。HIGHモード、LOWモード、点滅の3モード切替式です。明るさ最大90lm(HIGHモード)です。頑丈なアルミボディーです。ストラップ付です
用途夜道の歩行、点検作業等 使用電池単3乾電池×3本 明るさ(Lm)(HIGH)最大90、(LOW)25 材質アルミ 寸法(mm)約308×34×34 質量(g)240 点灯時間(時間)5(HIGH)、33(LOW) 照射角度(°)5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)43(電池含まず) 電源電源:単三電池×1本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36 使用電池単3形乾電池×1本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)65 照射角90度 明るさ白熱電球10W相当 最大点灯時間36時間
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)73(電池含まず) 電源電源:単四電池×3本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5 使用電池単4形乾電池×3本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)125 照射角60度(ワイド)30度(フォーカス) 明るさ白熱電球15W相当 最大点灯時間17.5時間
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/20(Low) 使用電池単3乾電池×1本 連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

充電式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大500lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low) 連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】30W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)105(電池含まず) 電源電源:単四電池×3本 連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110 使用電池単4形乾電池×3本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)100 照射角60度 明るさ白熱電球15W相当 最大点灯時間110時間
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low) 使用電池単3乾電池×3本 連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】25W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

コンパクトな、乾電池式LEDライトです。乾電池式のコンパクトなライトです。明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です。クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます。スイッチが手元で切り替えできます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45 材質樹脂 本体寸法(mm)約91×37×24 本体質量(g)約40(電池含まず) 連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト) 照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)125(High)/60(Low) 使用電池単4乾電池×3本 連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】15W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/10(Low) 使用電池単4乾電池×1本 連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷