「しゃくり」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)52 刃長(mm)13 形状シャクリ面 刃幅(mm)22 ベアリング外径E(mm)9.5
1本
939 税込1,033
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)52 刃長(mm)13 形状目地払い 刃幅(mm)12.7 ベアリング外径E(mm)12.7
1本
759 税込835
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)38 刃長(mm)9 形状V溝 刃幅(mm)12.7 面取角度90°
1本
859 税込945
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)46 刃長(mm)14 形状ヒンジ穴 刃幅(mm)12
1本
859 税込945
翌々日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)58 刃長(mm)20 形状フラッシュ 刃幅(mm)6
1本
859 税込945
3日以内出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)58 刃長(mm)15 形状クラシック 面取径(mm)4.8R 刃幅(mm)32 ベアリング外径E(mm)12.7
1本
939 税込1,033
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)13 形状角面取り 刃幅(mm)32 面取角度45° ベアリング外径E(mm)9.5
1本
999 税込1,099
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)54 刃長(mm)22 形状甲丸 面取径(mm)5R 刃幅(mm)25
1本
999 税込1,099
当日出荷

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm)6 全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38 刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20 セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16 ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

関連カテゴリ