用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)125
軸径(Φmm)6
付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.35
六角軸対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)硬鋼線
軸長(mm)30
適合材各種金属
お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
寸法(mm)270×140×35
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
仕様右回転
適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)
用途万能切削用
加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。
電気ドリル、フレキシブルシャフト用
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
粒度#60
使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石WA材
適合材金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
用途荒削用
加工物の大まかな形作りに
電気ドリル、フレキシブルシャフト用
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
優れた仕上がり精度穴あけ作業に最適
用途仕上用
仕様電気ドリル・フレキシブルシャフト用
関連キーワード