9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 材質ポリアセタール(POM) 接続方式ワンタッチ式 種別ナットタイププラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)0.98 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様おねじ取付用、片路開閉型 トラスコ品番332-3404 質量(g)24 使用温度範囲0~50℃
1個
799 税込879
当日出荷

相手側取付サイズR1/4 仕様おねじ取付用 トラスコ品番218-7477 形状プラグ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 寸法L(mm)32 寸法H(mm)19 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)10 接続ねじ1/4 使用流体空気 常用使用圧力(MPa)1.0以下 接続ねじ種類Rc(PT)
1個
129 税込142
当日出荷

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 種別ソケット 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM) 適合流体空気 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80 寸法B2(Φmm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 種別タケノコタイプソケット 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ナイロン 適合流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 寸法H(mm)六角対辺17 寸法C(mm)20 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80 寸法B2(Φmm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)