13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキョウプラテック規格袋0.03mm
RoHS
透明 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1冊(100枚)
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半透明 入数(枚)200 耐熱温度(℃)70~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(200枚)
148 税込163
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半透明 タイプ紐付 入数(枚)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(200枚)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンキョウプラテック規格袋0.060mm
RoHS
規格袋に0.06mm厚の厚手タイプが新登場!
透明 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付
RoHS
透明 タイプ紐付 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品取扱現場で大活躍! 異物混入対策に
青半透明 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンキョウプラテック規格袋0.025mm
RoHS
透明 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロール巻タイプポリ袋。 スーパーや食料品店でお馴染み。 ミシン目入りで1枚ずつ簡単に切り取れます! エンボス加工で口開きバツグン! レジ袋の有料化に伴いレジロールの利用が拡大しています!
形状ロール 半透明 入数(枚)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋 納品日大幅短縮 マチ付きだからしっかりカバー 厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにも RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリ
RoHS
定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場! コンパクト収納が可能!! 45L/70L/90Lの3サイズ ミシン目付で切取り簡単
形状ロール 種類平袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10枚)
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。 PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。 消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。
付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式 質量(g)約 20(ブラケット除く) 規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B) 適合チップ搭載:Realtek RTL8125B 対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで 外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く) 消費電力最大 1.12W インターフェースPCI Express 2.0 x1 保証期間1年間 LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps 環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと) ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytes RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ポートRJ-45ポート×1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

「FXXG-0008IM」は、全ポート10GbE(10ギガビットイーサネット)対応の8ポートアンマネージドスイッチです。 面倒な設定は不要で、LANケーブルを接続するだけでネットワークを10GbEの高速環境にアップグレードできます。温度連動の静音スマートダイナミックファンや両面放熱方式により、長時間運用でも安定かつ快適に使用可能です。ネットワーク機器に不慣れな方でも安心して導入できます。 スイッチングファブリック:160Gbps MACアドレス登録数:16000個(全ポート合計) スループット(64Bytes):100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3,720,238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7,440,477パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14,880,953 パケット/秒
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg)約 1.73 規格IEEE 802.3u(100BASE-TX、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5G/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、取得承認規格:VCCI Class A 電源100~240V AC、50/60Hz フレームジャンボ:最大12KBytes 外形寸法約 265×44×183mm 消費電力最大 39W 対応EAP/BPDU透過機能:対応、ループ検知/防止:対応 インターフェースRJ-45ポート×8 保証期間1年間 ケーブル対応ネットワーク:UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリー5e以上、5GBASE-T:カテゴリー5e以上、10GBASE-T:カテゴリー6A以上(カテゴリー6は最大55m LEDLED:PWR/LOOP:緑点灯(電源投入時)、緑点滅(ループ検知時)、ALM:赤点灯(ファン異常/温度異常/電圧異常時)、ポート1~8:緑点灯/点滅(2.5G/5G/10Gbps)、オレンジ点灯/点滅(100M/1000Mbps) 環境温度範囲(℃)動作時:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)、保管時:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) ファン冷却:静音スマートファン×1 スイッチング方式パケットバッファ:1.5MBytes RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重) MTBF(時間)25℃:688,373、40℃:349,932
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷