3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50~200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール 溶解度不溶 比重1.65(25℃) 発火点(℃)450 使用温度範囲(℃)-55~200 外観白色 臭気特異臭あり 引火点(℃)90 タイプ脱アルコールタイプ 反応機構アルコール型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.15kg
1本(150g)
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンド
耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンドです。耐熱性に優れています。 熱伝導性に優れています。 電気特性に優れています。 作業性に優れています。 低分子シロキサン低減品です。
用途整流器、サイリスター、トランジスターなどと放熱機との間の充填 サーミスター、熱伝対などと測定箇所との密着用 熱機器の発熱体と放熱機との間の充填 その他熱交換を必要とする箇所の充填 仕様低分子シロキサン(D3-D10)15ppm 使用温度範囲(℃)-30~300 耐熱性150℃/1000h 、200℃/100h、300℃/24h 比重2.34(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1.5×1014 外観白色グリース状 混和ちょう度330 熱伝導率(W/mk)0.84 基油メチルフェニルシリコーン油 加熱減量(%)0.2(200℃、24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.005(60Hz) 離油度(%)2.8(200℃、24h) 危険物の類別非危険物 熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3 体積抵抗率(MΩ・m)1.5×106 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(1kg)
43,980 税込48,378
32日以内出荷