・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
寸法(mm)約220×162×68
質量(kg)約1.3(本体のみ)
消費電力(W)60(最大値)
発光色昼光色
色温度(K)6500
連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)
電源タイプバッテリータイプ(別売)
使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)
適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
明るさ(Lm)約6000
作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×12
防水性IPX4
電球の種類LED
照射角度(°)120
角度調節前後360度
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質PC、ABS、強化ガラス
質量(g)818(本体のみ)
消費電力(W)40
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188
発光色昼白色
光源LEDチップ×2個
角度調整範囲180°
色温度(K)5000
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH
フック○
充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4-5
使用場所屋内
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65(生活防水)
調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8
照射角度(°)60/120混合光
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード