2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)