4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライスター・テクノロジーズ熱風機
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650 温度設定単位5℃ 風量100~300L/min 寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4 電源AC100V 50/60Hz 電源コード3m 質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム
24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。
寸法(mm)106×332×179 質量(kg)2.2(電源コード除く) 電源単相230V コード長3m 消費電力3700W 風量200~900L/min
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
24日以内出荷