11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適 付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個 トラスコ品番337-8950 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)160.5 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手) 使用エアーホース内径(Φmm)4.5 排気方向後方排気
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0108 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)127 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)142 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0167 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)128 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0175 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0141 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)138 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 トラスコ品番836-1927 セット内容エアホース1.5m、継手 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)161 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0159 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)128 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0116 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)147 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0094 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)127 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)142 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0132 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)138 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0124 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)147 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷