カテゴリ

  • 空圧工具(18)
絞り込み
ブランド
  • ウシオ(UHT)
  • モノタロウ(73)
  • SMC(947)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • 十川産業(17)
  • 千代田通商(111)
  • 弘進ゴム(3)
  • TRUSCO(38)
  • SK11(67)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
  • アネスト岩田(22)
  • 三菱ふそう(962)
  • RS PRO(508)
  • エスコ(375)
  • 扶桑精機(345)
  • 潤工社(249)
  • トヨタ(218)
  • ホンダ(143)
  • NORGREN(112)
  • ミツビシ(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-チューブ」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様 ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様ウシオ(UHT)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい0.4MPaから使える低圧対応で省エアー購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正ダイキャスト部品のバリ取り精密部品加工塗装はがしエンジンなどの加工歯科技工や宝飾研磨、石工研削・切削・研磨など様々な用途に最適付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気
マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000トラスコ品番836-1927セット内容エアホース1.5m、継手材質本体:亜鉛合金全長(mm)161質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0477
ハンドツール・マイクロスピンドルパーツ ウシオ(UHT)ハンドツール・マイクロスピンドルパーツウシオ(UHT)
656税込722
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
外研newGU-1 フルセット ウシオ(UHT)外研newGU-1 フルセットウシオ(UHT)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0221セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m質量(kg)10砥石径(Φmm)100供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0175セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)130チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0167セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0159セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0141セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSA-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSA-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0108セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0094セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
GU-1 フルセット(スピンドル1~4+本体セット) ウシオ(UHT)GU-1 フルセット(スピンドル1~4+本体セット)ウシオ(UHT)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番537-0086セット内容No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱質量(kg)14パッケージサイズ(mm)480×340×220
GU-1 No.4セット ウシオ(UHT)GU-1 No.4セットウシオ(UHT)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。 汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0035セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m質量(kg)8.5砥石サイズ(mm)48/75供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
エアーホース ウシオ(UHT)エアーホースウシオ(UHT)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ長さ(m)1.5仕様バンド付トラスコ品番143-3504質量(g)36
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら