17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤスタンドバー
RoHS
スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
材質SUS303 質量(g)20 寸法A(mm)M8 寸法F(mm)12 寸法D(mm)45 寸法E(mm)6 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
材質A5056 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ除振台VPG
RoHS
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 厚さ(mm)30 表面処理磨き仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナベヤ低床除振台VLS
RoHS
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナベヤ中量マウント
RoHS
エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)
表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー源不要、メンテナンス不要。 軽荷重領域26~352N(1マウントあたり)に対応。 水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。 扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm) 積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。
材質(ねじ部)真鍮 材質(ケース)黒色ABS樹脂 材質(スプリング)ステンレス 材質(防振ゴム)粘弾性材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。 スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。 床への色移りがありません。
用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。 たわみ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,890 税込5,379
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm)800 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面
1個
84,980 税込93,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。
寸法C(mm)800 寸法F(mm)50~100 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面 アジャスター4本
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
寸法C(mm)800 寸法F(mm)45~120 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 最大圧力(MPa)0.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,000 税込229,900
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)