15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ
RoHS
仕様エアフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)チェンジバルブ
RoHS
空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
トラスコ品番442-6479 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) D112 使用圧力(MPa)-0.1~0.7 D212×12 使用流体空気 適合チューブ外径D1(Φmm)12 適合チューブ外径D2(Φmm)12×12 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

流量(L/min(ANR))300 仕様エアフィルタ ミストフィルタ 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ 取付方式ブラケット付 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ドライユニット(300)
RoHS
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))300
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ミストフィルタ
RoHS
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300 仕様ミストフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,590 税込6,149
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 使用流体空気 流量(L/min(ANR))100 使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
5,790 税込6,369
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)