10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形 接続口径- 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 角型ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用温度範囲(℃)0~60 精度±5kPa 使用流体空気 電気定格3A250V 検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ 真空度(kPa)-20~-66 リード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C. 応差22kPa
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 エルボ大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状電磁弁直付形エルボ 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連カテゴリ