29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR 形状ユニオンストレート 材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)アルミニウム 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様金属タイプ 材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 材質樹脂本体:PBT 形状ユニオンストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
639 税込703
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
659 税込725
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 制御方向メータアウト 形状エルボ 制御方式メータアウト
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー無し 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 制御方向メータイン 形状エルボ 制御方式メータイン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AG ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 材質開放リング、樹脂本体/POM 開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 一次側圧力(MPa)0.5 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 動画あり
形状フリータイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 刻印AT、BT 一次側圧力(MPa)0.5 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 材質(樹脂部)難燃性樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状ストレートタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
用途低流量 形状ユニオンストレートタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲0.1~0.9MPa 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 刻印AT、BT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306 材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 形状エルボ 接続口径R3/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 制御方式メーターイン 使用圧力(MPa)0.1~1.0 目盛方向:側面、上面 接続口径シリンダ側:R3/8 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)8 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様標準仕様 使用温度範囲(℃)0~80 包装形態クリーンルーム ロックナットシルバー 材質(金属フード)/処理PP製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ユニバーサルタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)4 使用流体空気 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 適合ねじM5×0.8 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
899 税込989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AGA、B、AK、BK ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)1.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 有効断面積(mm2)0.3 刻印AT、BTA、B、AK、BK 一次側圧力(MPa)0.5 ニードル回転数10 制御流量(L/min)20 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)