「保温付架橋ポリ管」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
関連キーワード