100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒
仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 アクティブ延長ケーブル、オス USB A- メス USB A 、 12 m RS Pro のこの USB アクティブ延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。そのため、 USB 2.0 ケーブルの長さをさらに 12 m 延長することができます。このエクステンダは、 USB 信号を再生するアクティブリピータを内蔵しており、追加電源は不要です。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 USB 2.0準拠 USB タイプ A オス - タイプ A メス 最大 480 Mbps のデータ転送 プラグアンドプレイ 電源は必要ありません Windows 10 およびそれ以前のバージョンとの互換性 さまざまな用途での使用に最適 USB 2.0 ケーブルをさらに 12 m 延長します 用途 USB アクティブ延長リードを使用すると、 USB ケーブルを最大長の制限を超えて延長することができ、さまざまな USB デバイスと組み合わせて充電し、電力供給とデータ転送を行うことができます。通常、アクティブ延長リード線はバス駆動のため、電源なしで 5 V で給電できます。これは、外部ハードドライブなどのデバイスに最適で、追加電源が必要な用途に適しています。 よくある質問 アクティブとは何を指していますか USB アクティブ延長リードには、 USB 信号を再生する電子回路が内蔵されているため、最大転送速度を維持しながら、追加電源なしで使用することができます。 これが適している USB ケーブルの最大長はいくつですか この RS Pro の USB エクステンダは、 USB 2.0 ケーブルを最大 5 m まで延長して、さらに 12 m 延長する場合に最適です。 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 12mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS PRORS PRO USBケーブル USB
エコ商品
RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メスアクティブケーブルは、黒色 PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。最大 480 Mbps のデータ転送 プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります
仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 10m伝送方式 = USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro NewLink 15 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 15mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 130 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 136mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 140kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 40 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 40kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

15 Mtr Active HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 25 mこのオス - オスコネクタ付き高速ケーブルは、さまざまな HDMI 互換デバイスをリンクします。HDMI 対応のコンピュータモニタ、 HDTV 、又はプロジェクターをゲームコンソールなどの HDMI 互換出力デバイスとペアリングして、 1080p の解像度を実現します。 信頼の RS Pro シリーズに属するこれらのケーブルは、ストリングテスト済みです。それらは、優れた性能を発揮する無酸素銅製で、腐食に耐える金めっきコネクタが付いています。 この 25 m ケーブルはアクティブブーストテクノロジーを搭載し、品質を維持しながら、長距離にわたって信号を伝送できます。アクティブケーブルは単方向なので、入出力ラベルを使用して接続してください。HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターン、 3D サポートを備えており、複数のリードを必要とせずに、インターネット経由で高品質のオーディオ及びビデオを再生できます。より多くのパワーが必要ですかUSB コネクタを使用するだけです。特長と利点 HDMI 対 HDMI ケーブル オス - オスコネクタ 高速イーサネットケーブル 長さ 25 m カラースペースのサポート オーディオリターンチャンネル アクティブにすることで、ケーブルの性能が向上しました Durable 無酸素銅 二重シールドによる電気ノイズの低減 HDMI 経由の 3D 対応 最大 4K の解像度をサポート より多くの電力を供給するための USB 接続RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 25mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 59 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 60kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 60kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M8 防振マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静的耐荷重は 80 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M8直径 = 114mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 80kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 80kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 3.5 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 3.5kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.5kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRORS PRO USBケーブル USB
エコ商品
RS Pro 10 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A メスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルの屈曲部には、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドが施され、追加の電力を供給するための USB A オスがあります。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用します。最大 5 Gbps のデータ転送が可能です プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります
仕様USB標準 = USB 3.0USBポート数 = 1延長距離 = 10m伝送方式 = USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。直径は 64 mm で、天然ゴム製です。Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

15 mtr HDMI M-DVI-D M ケーブル - 黒メーカーの HDMI-DVI ケーブルシリーズは、 DVI-D 専用で、金フラッシュ仕上げのコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続されている 19 ピンを使用して、 DVI-D シングルリンクを形成します。 注意:コネクタがデュアルリンクのように見える場合でも、デュアルリンクピンは接続されていません。 HDMI - DVI-D デュアルリンクを実現するには、アクティブアダプタケーブルが必要です。特長と利点DVI-D シングルリンクです HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト パッシブケーブル仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : DVI-D M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

取付けタイプ = 表面実装。色 = 白。奥行き(深さ) = 25 mm。高さ = 22 mm。幅 = 88mm。。RS Proグレード3表面実装モーションセンサ. このグレード3モーション及び衝撃センサは、独立したフォルト出力、トリプル終端構成用の選択可能オンボード抵抗、リモートLEDインジケータ入力を備えています。 検出感度はデュアルレンジポテンショメータで選択でき、パルスカウントを含むすべての機能をジャンパでローカルに設定できます。. 衝撃や振動を別個に検出 カバーとケーブル挿入位置用に改ざん防止スイッチ アクティベーションLEDが組み立てを支援 パルスカウント調整により誤トリガを排除 グレード3 ティーチ可能な振動及び動き較正 BS EN50131-2-6認定 LEDステータスインジケータ ハートビートパルスがアクティブかどうかを表示 選択可能な抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 20 m伝送性能を高める無酸素銅製の RS Pro オス - オス HDMI ケーブルは、オーディオビジュアル機器用の高品質な接続を提供します。アクティブブーストケーブルとして、シリコンチップを使用して、品質を損失することなく、 20 m の長さで信号を増幅します。 このケーブルは、電気的干渉に対する二重シールドが施されています。金めっきコネクタにより、確実な接続と腐食防止を実現しています。ブーツの周りが割れないように、ストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードに収容されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用できます。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )から装置への損傷を防止するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは、 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備え、複数のケーブルを使用せずにインターネット経由で高品質の音声と Vision を楽しむためのセットアップを簡単にします。HDMI 経由で 4k 解像度と 3DTV をサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速ケーブル アクティブブーストケーブル ( 入出力が正しく取り付けられている必要があります ) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネットとオーディオリターンチャネルを 1 つに統合 HDMI 経由の 3D 最大解像度 4k 追加電源用の USB 接続 外径 7.3 mm 内径 0.254 mm 、 0.32 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 20 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro ミニディスプレイポート -VGA アダプタRS Pro 15 cm Mini オス DisplayPort-メス VGA (白)アダプタは、 20 ピン DP コネクタを備えています。VGA コネクタ又はケーブルを使用する高精細モニタ又はプロジェクターを、 Mini DisplayPort 接続を使用してコンピュータやタブレットに接続します。このコネクタフードは白色 ABS 製で、 Mini DP コネクタを保護するダストキャップと、ケーブルを支持するためにフードの端にストレインリリーフを備えています。このアダプタを使用すれば、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook PRO 、又は MacBook Air に高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を接続できます。特長と利点 400mW アクティブおよび 15mW スタンバイ 自動同期検出 PC からディスプレイへの EDID パススルー 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 スペクトラム拡散による EMI の低減 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポート VGA 信号用、トリプル 10 ビット、 162 MHz ビデオ DAC認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 30 mRS Pro シリーズのこのアクティブ HDMI ケーブルは、シリコンチップを使用してケーブルの長さ 30 m に沿って信号を増幅し、高精細の音声と画像を品質損失なしに出力します。導電性を高める無酸素銅製で、高性能の伝送を実現します。 オス - オスケーブルは、電磁干渉に対する二重シールドが施されていて、腐食を防ぐ金めっきコネクタが付いています。ブーツの周りの割れを防止するストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードで保護されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用します。 このケーブルは、有害物質が最小限に抑えられ( RoHS )、静電放電によって機器が損傷しないことを確認するためのテストが実施されています( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )。 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備えたこのワーキングケーブルを使用すると、インターネット経由で高品質の音声及びビデオを配信でき、セットアップを合理化できます。また、 HDMI 及び 4K 解像度の 3DTV もサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速アクティブケーブル(入出力が正しく取り付けられている必要があります) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネット、オーディオリターンチャネルを装備 HDMI 経由の 3D 最大 4k 解像度 追加電源用の USB 接続 外径 8 mm 内径 0.32 mm 、 0.404 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 30m 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 30mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro LC コネクタ用ワンクリッククリーナペン、 MU コネクタ試してテストした RS Pro 製品のこのワンクリッククリーナペンで光ファイバコネクタをクリーニングします。ペンが押されるとアクティブになり、カチッと音がして完全にはまったことがわかります。このクリーナーペンは、通信オフィスやデータセンター向けの必須の、簡単なソリューションです。 塩水の残留物、手のローション、皮脂の残留物、 T シャツの糸くずなどの混入物を簡単に除去できます。新しい乾式クリーニングストランドでは、コネクタの端面から埃や残留物を軽く掃き出すことができるため、溶剤を使用しなくても汚れのない面を保証できます。頑丈な設計で耐圧搾性及び耐衝撃性があるため、 1 台で 500 件以上の契約が GET できます。 このワンクリッククリーナは、 LC ( lucent コネクタ)及び MU (ミニチュアユニット)タイプのコネクタのクリーニングに最適で、軍事及び海洋環境で光ファイバ用途でよく使用されます。特長と利点. RS Pro ワンクリッククリーナペン . LC ( lucent コネクタ)および MU での使用に最適 (ミニチュアユニット)タイプのコネクタです .サイズは 1.25 mm . 250 N 超のクラッシュ耐性 . 1.5M 以上の落下に耐える耐衝撃性 . 1 ユニットあたり 500 件以上の契約RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = ペン用途 = LCコネクタ、MUコネクタ包装形態 = ペンサイズ = 1.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = NPN接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 91mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V ac/dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 15 mA℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールドなしHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 8mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 13 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -10℃出力開閉電流 = 15 mA℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -10℃短絡過負荷保護 = なしmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -10℃短絡過負荷保護 = なしmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷