「コンクリート仕上げ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 15mm。全体長さ = 212mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 13mm。全体長さ = 182mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 31mm。全体長さ = 301mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 23mm。全体長さ = 253mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 17mm。全体長さ = 223mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 12mm。全体長さ = 182mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 21mm。全体長さ = 243mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 16mm。全体長さ = 218mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 26mm。全体長さ = 286mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 28mm。全体長さ = 291mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 19mm。全体長さ = 233mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 14mm。全体長さ = 189mm。。DIN345規格に準拠しています。. HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。. DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro フラットチゼル 信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットチゼルが登場します。この Durable ワンピースタイプの手動工具は、クロムモリブデンスチール製で、ヘビーデューティな切断及びさまざまな素材の成形用に設計されています。RS Pro フラットチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命で Durable なチゼルです。また、チゼル先端は 60 ° の切削角度があり、さまざまなチゼル作業に対応できます。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 木材、金属、 ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro フラットチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro フラットチゼルは、さまざまな材料の切断及び成形に最適で、スチールとともに使用するのに最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 18 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマー又はクラブハンマーは、フラットチゼルでの使用に最適で、ハンマーヘッドの直径はチゼルヘッドのヘッドのサイズの少なくとも 2 倍になります。
仕様刃の幅 = 18.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = フラット長さ = 150mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、 16 mm 幅の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です
仕様刃の幅 = 16.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 150mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 20 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です。
仕様刃の幅 = 20.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 175mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード